カテゴリ
- 物流用品(48)
- プレート式キャスター(27)
- ねじ込み式キャスター(11)
- 車輪のみ(6)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(25)
- 100(28)
- 102(1)
- 125(4)
- 150(1)
車輪幅(mm)
- 27
- 18(22)
- 20(58)
- 21(9)
- 22(7)
- 25(86)
- 28(10)
- 29(9)
- 30(16)
- 32(76)
- 34(9)
- 35(27)
- 38(62)
- 40(23)
- 41(11)
- 42(33)
- 44(11)
- 45(35)
- 47(6)
- 50(14)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(16)
- なし(22)
車輪タイプ
単輪(33)
材質(車輪)
- ウレタン(13)
- エラストマー(22)
- ゴム(8)
取付高(mm)
- 93(13)
- 97(5)
- 98(2)
- 99(2)
- 122(10)
- 126(8)
- 127(4)
- 128(3)
- 148(2)
93・97・98・99・122・126・127・128・148
金具仕上
- クロームメッキ(10)
- ステンレス(5)
- ユニクロメッキ(11)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ
取付座(mm)
- 70×47(1)
- 70×52(2)
- 70×58(12)
- 100×58(10)
70×47・70×52・70×58・100×58
許容荷重(daN)
- 50(6)
- 60(31)
- 70(5)
- 80(6)
- 80.022(1)
- 110(1)
50・60・70・80・80.022・110
ブランド
- ナンシン(48)
ナンシン
「nansin」の検索結果

ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)
ナンシン(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(15件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷仕様ストッパー付形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーシングルストッパー特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷種別産業用キャスター形状自在車S材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレスストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪)
ナンシン¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷形状固定車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 エラストマー車
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌日出荷材質(車輪)エラストマー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SM型ねじ込み式キャスター ストッパー付 (エラストマー車輪)
ナンシン(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状自在車S材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ゴム締め式キャスター 一般用種別一般キャスター材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式 自在 エラストマー車
ナンシン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 エラストマー車
ナンシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)25ねじ寸法TM12×P1.75特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TEL型はKEL型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)32始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2取付穴径P(Φmm)9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、エラストマー車
ナンシン(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から8日以内出荷床にマーキングの付き難い材質を使用しております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパー始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪
ナンシン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]
微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車
ナンシン¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で仕様ストッパー付材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)25特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター SESシリーズ
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷高い静粛性!旋回部、車軸部のベアリングとメーカー独自の高反発弾性車輪の採用により高い静寂性を実現しました。スムーズな旋回性能!旋回部にラジアルベアリングを採用することにより劇的にスムーズな旋回性を実現。マーキング対策!室内での使用を考慮し、床への走行跡(マーキング)が付きにくい車輪をラインナップ。車輪の回転を止めるストッパーです。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。ベアリング入り車輪。車輪の回転を止めるストッパーです。取付ねじ込み式材質(車輪)ゴム・グレー(B入)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付スパナBステム径(Φmm)M12×P1.75偏心E(mm)34許容荷重(N)600始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2旋回半径R(mm)85アズワン品番64-4285-10ステム長(mm)25取付ナット19mmストッパー仕様S-2
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし取付高H(mm)122偏心E(mm)32プレート寸法X×Y(mm)70×58始動力(daN)10.8旋回始動力(daN)25.2車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具自在、エラストマー車
ナンシン¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)種別ステンレスキャスター形状自在車材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から8日以内出荷ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ウレタン(B入り)車
ナンシン(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 ステンレス金具固定、エラストマー車
ナンシン¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷種別ステンレスキャスター形状固定車材質(車輪)エラストマー金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 固定、エラストマー車
ナンシン¥619税込¥6811個5日以内出荷から8日以内出荷種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム締め式ストッパー付、ウレタン(B入り)車
ナンシン¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷ゴム締め式キャスター 一般用 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。種別一般キャスター形状ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])60[61]偏心E(mm)25軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)7.2旋回始動力(daN)14.4旋回半径R(mm)82ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪