カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nart6uur」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SG IKO(日本トムソン)

    Cルーブローラフォロア NART-UUR/SG(保持器付き・内輪付き) NART6UUR/SG

    IKO(日本トムソン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    5日以内出荷
    ・ローラフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだ構造で、外輪回転用に設計された、摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・外輪外径面が直接相手ガムガイド面と接触しながら案内をしますが、この軸受は効果的に負荷域を増大させる目的でラジアルすきまを小さく設計しているため、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・非分離形ローラフォロアの軸受内部空間にIKO独自の熱硬化形固形潤滑剤Cルーブを封入することにより、メンテナンスフリーを実現しました。
    仕様ころの案内方式:保持器付き材質炭素鋼製形状外輪外径面:球面外輪タイプNART-UUR/SG寸法d(mm)6寸法a(mm)14構造シール部:シール形寸法D(mm)19寸法B(mm)12寸法C(mm)11基本静定格荷重Co(N)4740基本動定格荷重C(N)4250
  • 非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪) THK

    非分離形ローラーフォロアNART□UUR(シール付き・球面外輪)

    THK(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
    用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪) IKO(日本トムソン)

    非分離形ローラフォロアNART□UUR(シール形・保持器付・球面外輪)

    IKO(日本トムソン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様1N≒0.102kgfタイプNART-UUR
関連キーワード
ベアリング(軸受)カテゴリ
関連カテゴリ