カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「narva」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンランプ(単品) アズワン

    ハロゲンランプ(単品)

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
  • ハロゲンランプ フィリップス

    ハロゲンランプ

    フィリップス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハロゲンランプ 7027 フィリップス

    ハロゲンランプ 7027

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • J12V20WAXS ELPA

    J12V20WAXS

    ELPA
    1,044税込1,148
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ 7023 フィリップス

    ハロゲンランプ 7023

    フィリップス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 7388 フィリップス

    ハロゲンランプ 7388

    フィリップス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)20定格電圧(V)6口金G4
  • ハロゲンランプ 7158 フィリップス

    ハロゲンランプ 7158

    フィリップス(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)150定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニハロゲン電球 ウシオライティング

    ミニハロゲン電球

    ウシオライティング
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電圧(V)12周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • (55919)キャップ,スイッチボックス,レフト(インスツルメント パネル アクセサリ) 日野自動車

    (55919)キャップ,スイッチボックス,レフト(インスツルメント パネル アクセサリ)

    日野自動車
    1,856税込2,042
    1個
    10日以内出荷
  • ハロゲンランプ 7724I フィリップス

    ハロゲンランプ 7724I

    フィリップス
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GY6.35
  • 手回し発電機組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    手回し発電機組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    637税込701
    1セット
    3日以内出荷
    ハンドルを回して電気を起こそう。動力→電力→光。材質:ABS。サイズ:組立時:約70×35×60mm。セット内容:本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×4、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短い)×1、軸(長い)×1、ネジ×2、フランジ付ネジ×1、モーター×1、LED×2、コネクター付導線×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1材質ABS寸法(mm)170×130×35アズワン品番64-8932-30
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハロゲンランプ OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ

    OSRAM(オスラム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
  • J12V10WAXS ELPA

    J12V10WAXS

    ELPA(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ピン口金ハロゲンJタイプ フィラメントがコンパクトで点光源に近いため、店舗のスポット照明やダウンライトなど、質の高い光源として最適です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
    全長(mm)33クリア定格電圧(V)12口金G4定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)9電球の種類ハロゲン
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • ハロゲンランプ 5761 フィリップス

    ハロゲンランプ 5761

    フィリップス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 55917-2010 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 55917-2010

    日本モレックス(molex)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様2列垂直ヘッダピッチ(mm)2極数20シリーズMicroClasp定格電圧(V)250定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • パイプクリーナー(ロッド付) Vikan(ヴァイカン)

    パイプクリーナー(ロッド付)

    Vikan(ヴァイカン)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    あらゆる内径に対応したロッド付きのパイプクリーナーです。 シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
    材質(芯部)ステンレス(フィラメント)ポリエステル(グリップ)ポリプロピレン毛材ハード耐熱温度(℃)120
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000