カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- WindowsNAS(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 12TB(1)
- 16TB(1)
- 20TB(1)
- -(1)
- ディスクレス(1)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- QNAP(2)
- Synology(シノロジー)(3)
RAID機能
- RAID0(1)
- RAID1(1)
インターフェイス
- Serial ATA
- Serial ATA II(4)
- Serial ATA III(12)
- USB4 Gen3×2(4)
- USB 2.0(19)
- USB 3.2 Gen1(USB 3.1 Gen1/USB 3.0)(38)
- USB 3.2 Gen2(USB 3.1 Gen2/USB 3.1)(10)
- その他(13)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nas hdd」の検索結果

テラステーション 5400RH用オプション 交換用HDD
BUFFALO(バッファロー)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から8日以内出荷長期安定稼働を実現するニアラインHDD カートリッジ方式ですばやくHDD交換付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約850対応機種テラステーションTS5400RHシリーズTS5400DHシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×30×170インターフェースSerial ATAディスク3.5型動作環境温度:0~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)
テラステーション 7120r用オプション 交換用HDD エンタープライズモデル
BUFFALO(バッファロー)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷長期安定稼働を実現するニアラインHDD採用 カートリッジ方式ですばやくHDD交換付属品取扱説明書、保証書、ドライブナンバーラベル質量(g)約800対応機種テラステーション 7120r EnterpriseTS-2RZHシリーズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.3×26.5×105.9インターフェースSerial ATAデータメモリ容量6TBディスク3.5型動作環境温度:5~35℃湿度:20~80%(結露なきこと)省エネ法に基づくエネルギー消費効率C区分 0.0019アズワン品番64-3798-01
HAT3310 3.5インチSATA 16TB HDD (3年保証)
Synology(シノロジー)¥119,800税込¥131,7801台欠品中家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブインターフェースSATA 6 Gb/s容量(TB)16
QNAP NAS 単体 メモリー 2GB
QNAP¥52,980税込¥58,2781個14日以内出荷パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
HAT5310 3.5インチSATA 20TB
Synology(シノロジー)¥199,800税込¥219,7801台欠品中Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。インターフェイスSATA 6 Gb/s容量(TB)20
HAT5300 3.5インチSATA 12TB Retail
Synology(シノロジー)¥149,800税込¥164,7801台欠品中Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にしますインターフェースSATA6Gb/s容量(TB)12
QNAP PCやNAS用のRAIDに対応した2台の2.5インチSATAドライブを、1つの3.5インチSATAドライブベイの中で使用
QNAP¥22,980税込¥25,2781台17日以内出荷QDA-A2ARでは、1つの3.5インチSATAドライブベイ内で2台の2.5インチSATAドライブを使用できます。QDA-A2ARにはソフトウェアドライバーは必要ありません。このモデルは、PC/ワークステーション(Windows、Linux)またはQNAP NASに取り付けることで、さまざまなストレージニーズを満たすためにさらにハードドライブまたはSSDを追加することができます。仕様●対応オペレーティングシステム:1. QTS 4.4.1 (or later)2. Windows: Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2012 R23. Ubuntu●対応ドライブ:2 x 2.5" SATA 6Gbps HDD/SSD (up to 9.5 mm in height)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)138.2 × 101.6 × 25.9インターフェイスホスト:SATA 6GbpsRoHS指令(10物質対応)対応