カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「nast6」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST(開放形・内輪無・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプRNAST仕様1N≒0.102kgf内輪なし
分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST(シールなし・円筒外輪)THK
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
タイプNAST仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)THK
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZ(シールド形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNAST-ZZ仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪)THK
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□R(シールなし・球面外輪)THK
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□R(開放形・内輪付・球面外輪)IKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪内輪付き
分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZR(シールなし・側板付き・球面外輪)THK
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアRNAST□R(開放形・内輪無・球面外輪)IKO(日本トムソン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプRNAST-R仕様1N≒0.102kgf内輪なし
分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロアNAST□ZZUU(シール形・内輪付・円筒外輪)IKO(日本トムソン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプNAST-ZZUU仕様1N≒0.102kgf
分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン)分離形ローラフォロア RNAST・NASTIKO(日本トムソン)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
形式保持器付き
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪) THK分離形ローラーフォロアNAST□ZZUUR(シール付き・側板付き・球面外輪)THK
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
シールシール付きRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット (M6フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
179税込197
1セットほか
当日出荷から9日以内出荷
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM6フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットセット (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)後入れナットセット (M8/H8フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
179税込197
1セットほか
当日出荷から7日以内出荷
アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット適合フレームM8/H8フレーム材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】IODATA/アイ・オー・データリモートアクセスゲートウェイ・MPC-LVZ2/TWTシリーズMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5miniPCMPC-LVZ2MPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PAドッキングステーションUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-AHDMIキャプチャーGV-LSU200GV-US2C/HDGV-USB3/HDSHDMIアダプターWHD-4KT1WHD-4KTR1STBDS-ASTB2スピーカーフォンTC-SPL2TC-SPLF2TC-SPLF2-AGTC-SPRC100TC-SPRC100-AGNASMPC-LVZ3P/QCICカードリーダーBLE-NFCCreative/クリエイティブスピーカーCreative MUVO GoCreative MUVO PlayCreative PEBBLE PROCreative Pebble V3Creative Stage Air V2Creative Stage SECreative Stage V2Creative SXFI CARRIERCreative T60Sound Blaster Katana V2Sound Blaster Katana V2Xすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス