カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nast8zz」の検索結果

分離形ローラーフォロアNAST□ZZ(シールなし・側板付き・円筒外輪)
THK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。 外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。 外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク材質炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
IKO(日本トムソン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。 油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。形式保持器付き
分離形ローラフォロアNAST□ZZUUR(シール形・内輪付・球面外輪)
IKO(日本トムソン)¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷から5日以内出荷仕様1N≒0.102kgfタイプNAST-ZZUUR