カテゴリ
- メカニカル部品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「natr10」の検索結果

保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。形状円筒外輪シールなし外径形状円筒形
保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
保持器付ローラーフォロア(球面外輪形)
象印チェンブロック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ローラフォロア
INA¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼幅B(mm)15幅C(mm)14JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ球面軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付ローラーフォロア(円筒外輪形)
象印チェンブロック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷保持器により、ころが案内されるため高速回転の使用に適します。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応