カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- バイク部品(1)
絞り込み
「natr12」の検索結果

保持器付 ローラフォロア
NTN(エヌティーエヌ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。
ローラフォロア
INA¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷幅B(mm)15幅C(mm)14材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ球面軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
保持器付 ローラフォロア 球面外輪形・シール:合成ゴム(NBR系)
NTN(エヌティーエヌ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から7日以内出荷ローラフォロアは、内厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運転をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、内厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、接触面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。シール有り材質高炭素クロム軸受鋼形状球面外輪外径形状球面形
GRAND NATIONAL S/O 550-0854
エスアンドエスサイクル¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0854。ファクトリーレースのスタイルを実現する、TIG溶接が露出したステンレススチール製サイレンサー。カーボンファイバー製ヒートシールド。レースをイメージしたグランドナショナルエンドキャップ。適合情報:。インディアン[INDIAN] FTR1200 19。タイプ:グランドナショナル。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付ハードウェア。備考:消音器取り外し可能なタイプ付属品取付ハードウェア材質ステンレス色シルバー備考消音器取り外し可能なタイプタイプグランドナショナル表面処理ポリッシュ