カテゴリ
- 建築金物(126)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- オフィス家具(11)
- 学童・教育用品(8)
- 制御機器(6)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 完成車(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 店舗什器・備品(2)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(13)
- WAKI(和気産業)(9)
- ケイ・ジー・ワイ工業(9)
- SPARKFUN(8)
- Memoria(メモリア)(8)
- TRUSCO(7)
- MK(丸喜金属本社)(7)
- HOJO(7)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- 和合商事(6)
- 南海プライウッド(5)
- トップ(5)
- TANNER(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- 浜国(4)
- SMC(3)
- カクダイ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nau 16」の検索結果

プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様お湯OK材質PPS樹脂形状ユニオン呼び径(B)1/2寸法L2(mm)14.5接続ねじ種類Rc
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスターオスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状オスアダプター使用流体水(給水専用)
ポリブデンパイプ(5mm厚)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷から3日以内出荷種類樹脂管適合規格JIS K6778/6792厚さT(mm)5
プッシュマスターメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質鉛レス銅合金またはCAC406C(青銅)脱鉛処理他形状メスアダプター使用流体水(給水専用)接続ねじ種類Rc
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水(給水専用)
プッシュマスター座付水栓エルボ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷材質CAC406C(青銅)脱鉛処理他形状エルボ使用流体水(給水専用)
プッシュマスターコネクターチーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他形状チーズ寸法L(mm)94.2
プッシュマスターHIVP変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
ユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷お湯OK!用途らく楽アダプター専用仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質PPS樹脂寸法L1(mm)57.1寸法A(mm)30寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5
GIC折り畳み自転車 LIGHT8 Ver.16(ライト8 バージョン16)
RENAULT(ルノー)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷軽量アルミフレーム 16インチ折り畳み自転車用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約8.6フレームアルミスタンドサイドスタンドタイヤサイズ16×1.75折りたたみ寸法(mm)730×430×590変速シングル
ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
追焚用ペアホース(スピードホース)
リビラック(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
Pコン穴埋スピードコン W5/16用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
Pコン穴埋フラットコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったフラットコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面合せ)トラスコ品番363-2360セット内容フラットコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)23外径(Φmm)29
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
鼻うがい ハナノア シャワータイプ 500mL 16個入
小林製薬¥17,980税込¥19,7781ケース(16個)当日出荷鼻の奥までしっかり洗える! たっぷりの洗浄液で洗い流すので、鼻の奥深くに付着した雑菌や花粉をしっかり取り除くことができます。鼻にしみない、痛くない! 体液に近い成分でできているので、鼻がツーンと痛くなりません。簡単に鼻うがいができる! 無理なく使えるシャワータイプなので、鼻うがいが苦手な方でも簡単に鼻うがいができます。ミントの香りでスッキリ! 鼻の奥までミントの香りが広がり、スッキリ爽やかになります。成分精製水、塩化Na、グリセリン、香料、ポリソルベート80、ベンザルコニウム塩化物(0.0035%)、エデト酸Na品番JMDNコード:71122001内容量(mL)500アズワン品番67-4931-97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:04B2X00009001002医薬品医療機器等法一般医療機器
13Aペアホース用部品セット
リビラック(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷仕様メッキ仕様適合ペアホース用セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個材質黄銅取付ねじG1/2
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A
SIEMENS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminal。Due to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few types。It has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
棚受け ステンレス製
(17件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から3日以内出荷空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
カウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1組(2本)当日出荷ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
スチール鋼製棚受
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
REカウンターブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1組(2本)当日出荷スマートなデザインなので設置場所にすっきり収まります。補強の出っ張りが少ないのでスペースを有効に使うことができます。用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)幅(mm)32棚受け金具L型棚受け
折りたたみ棚受セット
和合商事(36件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(2本)当日出荷折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます材質鋼板
タンタルコンデンサ 1μF 16V dc 2012-12 1袋 20個入
VISHAY¥459税込¥5051袋(20個)7日以内出荷Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purpose仕様●テクノロジー:タンタル●静電容量:1μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-12●等価直列抵抗:9.9Ω●許容差:±10%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.2mm●寸法:2 x 1.25 x 1.2mm●シリーズ:TMCP●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7157-03
Vishay タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,2012-12,TMCP1C225KTRF
VISHAY¥539税込¥5931袋(20個)7日以内出荷テクノロジー = タンタル。静電容量 = 2.2μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 8.8Ω。許容差 = ±10%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = TMCP。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。Solid Tantalum Surface Mount Chip Capacitors, Molded Case, 0805 SizeSmall size, suitable for high-density packaging Terminations: 100 % matte tin APPLICATIONS Industrial Audio and visual equipment General purposeRoHS指令(10物質対応)対応