カテゴリ
- 制御機器(8)
- 空圧工具(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「naw-16」の検索結果

【修理】NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364(日本ニューマチック工業)NAW-16HS(修理)
修理¥22,980税込¥25,2781台10日以内出荷種類アングルインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥779~税込¥857~1個当日出荷から32日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ種類丸型結合方式ねじ
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥809~税込¥890~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
NPK アングルインパクトレンチ 16mm 20364
日本ニューマチック工業¥159,800税込¥175,7801個当日出荷狭い個所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に付属品ホースニップルトラスコ品番753-3837材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)386無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)580ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc3/8排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー
NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394
日本ニューマチック工業¥87,980税込¥96,7781台ほか4日以内出荷狭い箇所でのボルトナットの締め付け・取り外しに能率よく作業できます。用途農機具の内部等、狭い所での締め付け取り外し作業に。
【修理】NPK アングルインパクトレンチ 14mm 25394(日本ニューマチック工業)NAW-1600HA(修理)
修理¥23,980税込¥26,3781台10日以内出荷種類アングルインパクトレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座(Φ16)
七星科学研究所¥829税込¥9121個3日以内出荷レセプタクルの取り付け部分に使用することによって、レセプタクルの向きを変更できるアングル材です。 パネルと平行にプラグ類とケーブルを配置することができます。A33.3B5H26F4-3.4穴D1.5C30.5E3G20I4-m3タップ型番NJW16LザシェルサイズΦ16RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズNJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW
NJW・ENJW・ENRW・NAW・NRW・NEW兼用L座 Φ16
七星科学研究所(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ16●篏合部形状:L字台座●コンタクト極性:無し●極数:-●ロック機構:ねじロック方式●パネル取付方法:無し(ケーブルハウジング)●ケーブル径:-●防水対応:対応●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2212-07