カテゴリ

  • 店舗什器・備品(199)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(110)
  • オフィス家具(110)
  • 事務用品(54)
  • 機構部品(35)
  • 制御機器(34)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 厨房用品(26)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • メカニカル部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 学童・教育用品(12)
  • 安全標識(11)
  • 建築金物(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 保管用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 医療(8)
  • 切削工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 物流用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb 板」の検索結果

808件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニオブ  板 ノーブランド

    ニオブ 板

    ノーブランド
    49,980税込54,978
    1枚
    26日以内出荷
    耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
    用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N5 (99.95%)
  • キャストナイロンNB板 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB板

    三ツ星ベルト
    29,980税込32,978
    1個
    11日以内出荷
    材質キャストナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600
  • キャストナイロンNB板 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB板

    三ツ星ベルト
    38,980税込42,878
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1200幅(mm)600使用温度範囲-40~120℃
  • 天然ゴムロール WAKI(和気産業)

    天然ゴムロール

    WAKI(和気産業)(60件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)長さ(m)1耐寒耐熱温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • NRゴム(板) 光

    NRゴム(板)

    (47件のレビュー)
    71税込78
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    弾性のある天然ゴムを使用しています パッキン材・防振・すべり止め等 対摩耗性などの機械的性質が良いです
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニオブ  丸棒 ノーブランド

    ニオブ 丸棒

    ノーブランド
    59,980税込65,978
    1本
    26日以内出荷
    耐熱、耐薬品性の二次合金開発向け母材
    用途ターゲット、電子部品、電極、機械部品等材質ニオブ長さ(mm)500形状丸棒純度(%)3N5 (99.95%)
  • 純タンタル 板 ノーブランド

    純タンタル 板

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)100形状幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    219税込241
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
    645税込710
    1枚
    欠品中
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
    用途ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。材質モノマーキャスティングナイロン(MCN)長さ(mm)1000使用温度範囲-40~120℃
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    12,980税込14,278
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質キャストナイロン長さ(mm)1000
  • MCナイロン切板 ノーブランド

    MCナイロン切板

    ノーブランド
    55,980税込61,578
    1枚
    6日以内出荷
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
    材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
  • MCナイロン MC901 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(34件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • 純タンタル 丸棒 ノーブランド

    純タンタル 丸棒

    ノーブランド
    99,980税込109,978
    1本
    3日以内出荷
    長さ(mm)500形状丸棒切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • 純モリブデン 板 ノーブランド

    純モリブデン 板

    ノーブランド
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷
    長さ(mm)100形状幅(mm)100切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
  • アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM) シート

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)500
  • 6ナイロンシート コクゴ

    6ナイロンシート

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性、耐薬品性、電気絶縁性に優れ、自己潤滑性も有しています。
    幅(mm)500長さ(m)1
  • CNRゴムシート 十川ゴム

    CNRゴムシート

    十川ゴム(88件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
    材質CNRゴムタイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート WAKI(和気産業)

    天然ゴムシート

    WAKI(和気産業)(34件のレビュー)
    97税込107
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質NR(天然ゴム)形状
  • クリップボードH コクヨ

    クリップボードH

    コクヨ(39件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
    用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
  • NBプランター 大和プラスチック

    NBプランター

    大和プラスチック(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    落ち着いた色合いで植物を引き立てます。住宅の屋根や外壁・柱等に使われているカラーとの調和をイメージしたカラーです。現代の住宅に合わせたトレンドカラー展開で、外観イメージの統一感を演出します。スノコ付きベーシックプランターです。
    用途ガーデニング用プランター。材質ポリプロピレン
  • 500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    67,100税込73,810
    1個
    当日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000
  • 500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)10寸法(mm)500×1000
  • 500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    32,800税込36,080
    1個
    当日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)500×1000
  • 500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    44,200税込48,620
    1個
    当日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)12寸法(mm)500×1000
  • 500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    53,200税込58,520
    1個
    当日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)500×1000
  • 500x1000x 5mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    500x1000x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    24,200税込26,620
    1個
    当日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)5寸法(mm)500×1000
  • 300x300x10mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x300x10mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)10寸法(mm)300×300
  • 300x600x10mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x600x10mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)10寸法(mm)300×600
  • 300x300x15mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x300x15mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)300×300
  • 300x300x 7mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x300x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)300×300
  • アクリルコークNB コニシ

    アクリルコークNB

    コニシ(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(333mL)
    当日出荷
    水性 ノンブリード 塗装可 軽量タイプ
    用途機質板、合板などの捨て貼り下地の目地 無機質板、合板などの捨て貼り下地の目地処理 壁クロスなど内外装目地やスキ間のシール ALCモルタル壁のひび割れ補修や塗装下地処理成分アクリル樹脂系エマルジョン形トラスコ品番447-4651ホワイト容量(mL)333規格JSIA F★★★★主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • 600x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    600x600x15mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    38,200税込42,020
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)600×600
  • 600x600x12mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    600x600x12mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)12寸法(mm)600×600
  • 300x300x12mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x300x12mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)12寸法(mm)300×300
  • 300x300x 5mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x300x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    4,380税込4,818
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
  • 300x600x12mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x600x12mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)12寸法(mm)300×600
  • 300x300x20mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    300x300x20mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)20寸法(mm)300×300
  • 600x600x 7mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ

    600x600x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)

    エスコ
    23,500税込25,850
    1個
    翌日出荷
    材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)600×600
...