カテゴリ
- 店舗什器・備品(1,097)
- オフィス家具(167)
- 制御機器(86)
- 切削工具(52)
- 作業工具(45)
- 自動車補修部品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- カー用品(22)
- 研磨材(21)
- パソコン/周辺機器(19)
- 物流用品(18)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(18)
- 測定用品(17)
- 作業服(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 事務用品(16)
- 学童・教育用品(16)
- 機構部品(15)
- メカニカル部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 建築金物(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 安全保護具(12)
- 家電(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 卓上消耗品(9)
- 厨房用品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 安全用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バッテリー・電装(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 理美容(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(4)
- 電動工具(4)
- 空圧工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- 塗料(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- 自転車部品(3)
- 縫製用品(3)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 救急・衛生(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- P・O・Pプロダクツ(1,074)
- オカムラ(岡村製作所)(155)
- エスコ(46)
- omron(オムロン)(37)
- CKD(22)
- nepros(19)
- SK11(19)
- メディアカバーマーケット(16)
- TRUSCO(15)
- カシムラ(15)
- コクヨ(14)
- フェリック(13)
- アイエルモータースポーツ(13)
- ネグロス電工(12)
- ノガ(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- オリバー(11)
- MSTコーポレーション(9)
- 京セラ(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nb-1」の検索結果

K5-FD60NB-01 K-5-CABRIO
CROPS(クロップス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ブラケットが新しくなりました。切断に対しての強度が強く、チェーンロックよりも携帯性に優れています。3枚ブレード構造で、関節に曲げの力が加わることを防ぎます。付属のブラケットはフレームなどにも取り付けが可能です。10万通りの暗証番号を設定でき、5桁のダイヤルをフラットに配列することで視覚的にも暗証番号を覚えやすい設計です。付属品ZP-BKT007K (ブラケット)、ファスナーバンド、プラスネジ×2、対応径25~38mm質量(g)590方式ロック:5桁ダイヤルヘッド寸法(mm)160 × 33 × 18 (W×D×H)ブレードサイズ(mm)6厚ブレード × 800
バルブ&ヒューズリペアボックス NB1-7051999
アイエルモータースポーツ¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-7051999。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C 98-00。タイプ:バルブ&ヒューズリペアボックス。重量[キログラム]:0.27。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.27備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプバルブ&ヒューズリペアボックス加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
灰皿リッドカバー シルバー NB1-0136E
アイエルモータースポーツ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.03色シルバー備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ灰皿リッドカバー型番NB1-0136加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
灰皿リッドカバー クローム NB1-0136C
アイエルモータースポーツ¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB1-0136C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:灰皿リッドカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB1-0136。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.03色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプ灰皿リッドカバー型番NB1-0136加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
マグネットキャッチNB01
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。トラスコ品番132-5648材質ポリアミド(PA)幅(mm)9.5全長(mm)9.5色ホワイト吸着力(N)10.78RoHS指令(10物質対応)対応
ペンギンシール 999Type NB(1成分形ポリウレタン)
サンスター¥9,998税込¥10,9981ケース(320mL×10本)15日以内出荷低モジュラスタイプ ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地成分1成分形ポリウレタン系密度1.49外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)420(20℃)弾性復元性(%)88押出し性(5℃)s7引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)体積損失(%)7
ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)
サンスター¥11,980税込¥13,1781ケース(320mL×10本)15日以内出荷低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)密度1.48外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)38押出し性(5℃)s4.5体積損失(%)4.8
つめっこ除菌ブラシ
GSフード(82件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷爪中と指先のガンコな汚れを同時に洗浄。しぶきが飛ばず、しかも除菌効果抜群。 洗剤または殺菌液をブラシの側面と底面に2、3滴ふりかけてブラッシングしてください。 側面ブラシを指でつまみ、引きますと本体とはずれます。 側面ブラシだけで手の甲や手のひらの頑固な汚れを洗浄する事が出来ます。 ラッカー、シンナー及び100℃の熱湯にもびくともしません。 クリーン時代の要請に応えて、除菌効果抜群です。用途一般工場、整備工場、印刷工場、化学工場、製薬工場、ガソリンスタンド、水産・食品・食肉加工場、給食及び外食産業、病院及び医療機関、学校関連及び一般家庭など仕様除菌、抗菌ブラシ使用再生紙使用マーク適合繰り返し・詰め替え対応
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
(140050205)NB01H マグネットキャッチホルダー(別売品)
LAMP(スガツネ工業)¥58税込¥641個4日以内出荷埋込タイプのマグネットキャッチです。トラスコ品番337-3314材質ポリアミド(PA)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
ナチュラルパルプボウル
ペーパーウェア¥619~税込¥681~1袋(50枚)当日出荷丈夫で優れた耐水・耐油性の紙製容器です。シンプルで使いやすいので、業務用や、パーティー・BBQ・ピクニックの取り皿にも最適です。商品タイプ本体材質フレッシュパルプ100%
ソフトナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(15件のレビュー)¥1,254~税込¥1,379~1巻当日出荷から9日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 温水・熱媒体油にも使用可能 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
平ベルト金具 トライグライド
ユタカメイク¥169~税込¥186~1袋(2個)当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様トライグライド材質ポリアセタール色ブラック
電動ドライバービット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)¥619税込¥6811セット(2本)当日出荷マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NPT×PT 変換ブッシング C3604 RoHS指令相当品
アソー(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷配管と配管を接続する黄銅製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)。材質黄銅(カドミレス材)形状ネジ継手使用温度範囲(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥76~税込¥84~1本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットホルダー 強力タイプ
杉原産業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷最強ネオジムに最強の着磁を施した最強クラスの吸着力です。 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
...