LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチNB01
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
トラスコ品番
132-5648
材質
ポリアミド(PA)
幅(mm)
9.5
全長(mm)
9.5
色
ホワイト
吸着力(N)
10.78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82614275
NB01
¥
160
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください