カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
「nb-100mm」の検索結果

ナイロン結束バンド (屋内用)
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥179税込¥1971袋(100本)当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66色乳白使用温度範囲(℃)-20~85
VESA規格変換プレート(4040)
長尾製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個セット内容製品本体、付属ネジ材質鉄t=2.0mm仕上黒色塗装VESAマウント(mm)75×75、100×100アズワン品番64-8072-24
VESA規格変換プレートM6(1020)
長尾製作所¥1,898税込¥2,0881個当日出荷VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個材質鉄寸法(mm)横115×縦225×高さ2色黒質量(g)約305板厚(mm)2仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-22
VESA規格増設プレート ダブル
長尾製作所¥2,898税込¥3,1881個当日出荷NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8色黒質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28
捕虫マスター 2段 225(細目)
あみのエーワン¥16,300税込¥17,9301個5日以内出荷ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g。別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。質量(g)640寸法(cm)50×146(225)網目(mm)約0.2口径(Φcm)網:50深さ(cm)網:100
モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W400
長尾製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応したモニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、コントローラー、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 VESA規格は幅100mm/200mm/300mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅400mm×奥行120mmになり、耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 収納テーブルの幅を広げたい場合は本製品[型番:NB-VESATABLE400]を2台連結することで幅800mmに拡張することが可能です。 連結した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応し、耐荷重は3kgとなります。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。付属品VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド2本・取扱説明書質量(g)約550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横400×120×12