モニターアーム・VESA対応モニター背面収納テーブル W400
モニターアームと併用して取付ができるVESA規格に対応したモニター背面用収納テーブルです。 もちろんモニターアームを使用していない場合でも取付が可能です。 外付けHDDや小型PC、ルーター、コントローラー、電源タップ等をモニター/テレビ背面に収納することでデスク周りをスッキリと整理整頓できます。 VESA規格は幅100mm/200mm/300mmに対応しており、固定ネジはM4/M6/M8の3種類を付属しています。
モニターアームはVESA規格100mm×100mmに対応しております。 テーブルサイズは幅400mm×奥行120mmになり、耐荷重は3kgになります。 収納テーブルの四隅にはケーブル逃がし用切り欠きを搭載し結束バンドにてケーブルを綺麗にまとめることが可能です。 結束バンドで抑えることによって安定した設置が可能です。 収納テーブルの幅を広げたい場合は本製品[型番:NB-VESATABLE400]を2台連結することで幅800mmに拡張することが可能です。 連結した場合はVESA規格:幅100mm/200mm/300mm/400mm/500mm/600mmに対応し、耐荷重は3kgとなります。 テーブル4辺に曲げ加工を施す事で抜群の剛性を実現しました。
- 付属品
- VESA取付金具・ネジ一式・結束バンド2本・取扱説明書
- 質量(g)
- 約550
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 横400×120×12
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
カテゴリ
































