カテゴリ
- 作業工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nb-10l」の検索結果

ニードルブシュチェーン(普通仕様)
椿本チエイン¥2,498~税込¥2,748~1リンク17日以内出荷から22日以内出荷種別普通仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
吊り下げひも 8MM幅
コクヨ(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10個)当日出荷シンプルな形状で、しっかりケースをロックするフックパーツを新開発しました。 フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。 光沢感のある8mm幅の吊り下げひもを使用しているので、スタイリッシュな印象を与えます。 調節パーツ付きなので、お好みのひもの長さに調節できます。 衣服固定クリップ付きなので、簡単に衣服に固定することが可能です。 事故防止パーツ付き。材質ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PPエコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 268
(12.7SQ)ネプロス・ディープソケット(六角)
nepros(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7[1/2]穴角六角
(12.7SQ) ネプロス・ディープソケットセット
nepros¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷トラスコ品番807-0570セット内容ディープソケット(六角)/NB4L-10、12、13、14、17、19ソケットホルダー/NEHB406質量(g)700差込角(mm)12.7
6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・ホルダ付)
nepros¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。 外径、全長、口径部の深さともに最小限に抑えたコンパクト設計で約30%の軽量化を実現しました。 ネプロス6.3ソケットのアイテム充実により、カタログモデルのセットを充実。用途小サイズの障害物等がある時の締結。トラスコ品番206-8670セット内容ソケットホルダ材質/仕上特殊工具鋼質量(g)351差込角(mm)6.35ソケット内容NB2L-055、08、10、12、13、14セット数6穴角6角アズワン品番64-8626-52ソケット内容(mm)5.5、8、10、12、13、14
No.8 ゴムリングセット
nepros¥999税込¥1,0991セット(10個)当日出荷から9日以内出荷セット内容No.8ゴムリング×10個適合品番NB4-10~21、NB4L-10~21、NBE4-075~300、NBJ4![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)
ダイレクトイグニッションコイル 日産
NAP(アーネスト)[自動車補修部品]¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷から5日以内出荷イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-1~)
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ゴムリングセット (12.7SQソケットセット用)
nepros¥2,198税込¥2,4181セット5日以内出荷仕様NTB417のソケットレンチセットに対応します。セット内容No.6×2個、No.8×11個、No.9×2個、No.10×3個適合品番(No.6)NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.8)NB4-10~21、NB4L-10~21、NBE4-075~300、NBJ4(No.9)NB4-22~24、NB4L-22~24(No.10)NB4-27~32
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQFS32-~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ




















![ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47912736-231024-02.jpg)