カテゴリ
- 店舗什器・備品(139)
- 作業工具(33)
- 制御機器(21)
- 自動車補修部品(10)
- 切削工具(7)
- 事務用品(7)
- 電気材料(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- カー用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- P・O・Pプロダクツ(139)
- nepros(31)
- IDEC(和泉電気)(10)
- カシムラ(8)
- エスコ(6)
- MSTコーポレーション(5)
- コクヨ(4)
- CKD(4)
- 富士電機(4)
- 日恵製作所(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- SK11(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- タカチ電機工業(2)
- Canon(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ORIRO(2)
- アズワン(1)
- H&H(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nb-11」の検索結果

電動ドライバービット
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥619税込¥6811セット(2本)当日出荷マグネット磁気付 プロ用ドライバービット 高級特殊鋼・硬質熱処理加工材質特殊鋼本数2刃先マグネットあり
ネジ式ステンレスバンド SNBシリーズ
タカチ電機工業¥219税込¥2411本当日出荷から6日以内出荷低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
互換バッテリー
JTT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 ISバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)600
アコ弦NB1152 Ni-Bronz/C.Light011-052
D'Addario¥1,698税込¥1,8681セット5日以内出荷D'Addarioの非コーティングながら長寿命のプレミアム弦。 新しいNickel Bronzeの巻弦は、楽器固有の品質、本来の音色を表現するために新たに開発されました。 サウンドに圧倒的な鮮明さ、共鳴、レスポンスをもたらします。 バランスが取れた豊かな倍音を奏でます。 D'Addario独自の高炭素カーボン「NY STEEL」を芯弦とプレーン弦に採用し、チューニングの安定感と強度が向上。種別ニッケルブロンズタイプ.011-.052
スラリ1.0
ゼブラ(16件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷エマルジョンインク搭載。油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えた画期的なインクで今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。書き出しが驚くほどスムーズで、いつまでも書いていたくなるスラスラの書き味。また、速記をしてもかすれることがなく、なめらかな書き味が続きます。あらゆる筆記のシーンでストレスがなく、集中力もUPすること間違いなしです。耐水性、耐光性に優れています。公式文書にも使用できます。エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。仕様ラバーグリップ付全長(mm)140質量(g)9.7シリーズスラリエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11先端ボール径(mm)1.0替芯EQ-1.0芯インクエマルジョンインク入数1本色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 119
ならしへらゴム付
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ソフト刃幅(mm)250
ワンタッチブッシュ
ニックス(日幸工業)¥1,698税込¥1,8681箱(100個)3日以内出荷から9日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単材質6ナイロン色黒
スナップブッシング NBシリーズ
タカチ電機工業¥199税込¥2191袋(10個)3日以内出荷通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アニマルバリア モグライト
インテリムジャパン(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷地上では「シカやイノシシ」などの警戒心を刺激するLEDライト、地中では「モグラやネズミ」などを追い払う地中音波振動により効果を発揮します。 薬剤を使わないから農作物や人に無害です。 ソーラー充電採用で電源いらず。地中に差し込んで設置するだけでご使用頂けます。 地中音波振動は5分間隔で20秒振動します。用途モグラ、ネズミ、シカ、イノシシなどによる農害対策に。材質ABS樹脂、アルミ質量(g)約340周波数(Hz)音波/400~1000電源ニッケル水素充電池(1300mAh/1.2V)×1本寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×500(最大)センサー光センサー(LEDのみ)LED赤色×2個、青色×2個振動音波/最大400m2対象動物シカ、イノシシ、モグラ、ネズミ
のぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービス
P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷種別自動車関連文字のぼり 灯油宅配 ご自宅までお運びする便利なサービス
入学まえのひらがな・カタカナ
くもん出版¥540税込¥5941冊3日以内出荷小学校入学前に、ひらがな・カタカナの読み書きの力を定着させます。 ひらがな・カタカナが半分程度書けるようになってきたお子さまに。 50音順にひらがな・カタカナを練習したあと、ことばの中でくり返し書き、自力書きの力をつけていきます。小学校入学前に、読み書きの力をつけておきたいお子さまに最適です。 できたね!シール、がんばったね!賞状付き。サイズB5判寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×2578×6ページ数64適合年齢(歳)5.6歳
黒 釘袋2段スィングポケット
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷レザー調の素材を使用した釘袋です。2段タイプの釘袋です。袋内側底部分2重補強で丈夫です。用途スィングポケット仕様。材質ポリエステル・PVC適合ベルト幅(mm)60まで
シーリングならしベラアメゴム
SK11¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。 必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8奥行(mm)50刃幅(mm)250
12.0ton 強力型ボウシャックル
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷エスコ品番EA638NB-11材質スチール寸法L(mm)119ねじ径M36使用荷重(t)12表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)52寸法D1(mm)32
棒型端子1.25
Kang Yang¥27税込¥301個3日以内出荷AWG22-16(0.3-1.25SQ相当)に対応した棒端子です。材質銅タイプ裸圧着端子棒形本体寸法(mm)3.4×16.8適合電線サイズAWG#22-16
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
LEDヘッドバルブ2 6500K H4
カシムラ¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×47×83(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)HI:約4600/Low:約3600(2個分)
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K HB3・HB4
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:HB3/HB4/HIR1/HIR2質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×40×65(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
240mmしゃもじ
エスコ¥835税込¥9191個翌日出荷二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。材質ポリプロピレン全長(mm)240色ブラック頭部幅(mm)75耐熱温度(℃)120
LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
室内用取替レバーアールイー
長沢製作所¥8,698~税込¥9,568~1セット当日出荷から翌々日出荷新規取付だけでなく、既存のドアノブやレバーハンドルから取替ができます。用途室内用取替レバーハンドルとして。材質亜鉛合金(レバーハンドル)タイプチューブラ錠適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)60丸座径(Φmm)71.4ケース深さ(mm)84
ステンレスラジエターグリル Jaws
アイエルモータースポーツ¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷ステンレスのポリッシュ仕上げが施されたラジエーターグリルで、ラジエータグリルを強調します。NB1(98-00)のフロントバンパーの形状に合わせて曲げ加工されており、牽引フックを使用して固定します。主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNB6C/NB8C
シールドタイト
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷から7日以内出荷表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)