カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 防災用品(1)

「nb-201-2」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消火器格納箱 日本ドライケミカル

    消火器格納箱

    日本ドライケミカル(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    屋外型の消火器格納箱です。
    材質スチール種類ボックス型板厚(mm)0.6
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2
  • のぼり 新登場冷しカレーうどん P・O・Pプロダクツ

    のぼり 新登場冷しカレーうどん

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 新登場冷しカレーうどん
  • 小口径油圧シリンダ (CHNB~) SMC

    小口径油圧シリンダ (CHNB~)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
  • 小口径油圧シリンダ CHNシリーズ CHNB20 SMC

    小口径油圧シリンダ CHNシリーズ CHNB20

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • CH Series(CHNB20) SMC

    CH Series(CHNB20)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20
  • 小口径油圧シリンダ CHNB2 SMC

    小口径油圧シリンダ CHNB2

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    14日以内出荷から50日以内出荷
    ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。 ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 富士電機 サーボアンプ 富士電機

    富士電機 サーボアンプ

    富士電機
    63,980税込70,378
    1個
    91日以内出荷
    高速・高精度な制御を実現する業界最高レベルの基本性能。速度周波数応答3.2kHzで超高速制御を実現。・同社独自の制御アルゴリズムにより、業界最高レベルの速度周波応答3.2kHzを実現。タクトタイムを短縮し、高速な制御を可能にします。瞬間最大トルク350%で高速な指令にも対応。・サーボモータの瞬間最大トルクが350%に向上。\。※一部の機種が対象。INC/ABS24bitの高分解能エンコーダで制御精度が大幅に向上。・エンコーダの分解能を24bitに高精度化。制御の精度が大幅に向上し、高精度な制御が可能になります。より安全な操業のために各種のセーフティ機能。・国際標準規格IEC61800-5-2で定義されるSTO機能を標準装備。さらに、WSU-ST1オプションを使用することで、SS1、SLS、SBC、SSMにも対応します。これらのセーフティ機能は、パラメータで簡単に設定が可能です。
    用途基本形式 GYS:超低慣性。GYB:中慣性。GYG:中慣性