カテゴリ

  • 店舗什器・備品(10)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 空圧工具(1)

「nb-205」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストラップ オープン工業

    ストラップ

    オープン工業(10件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    フック(安全装置付)付のため名札用ケースや鍵などが取り付けられます。 脱着式マツバに携帯電話やペンなどが取り付けられます。 ワンタッチで脱着可能です。 安全装置付き。
    材質紐:再生PET質量(g)20ストラップ幅(mm)約15ストラップ長さ(cm)約90
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • ストラップ 15×900 青 オープン工業

    ストラップ 15×900 青

    オープン工業
    399税込439
    1本
    当日出荷
    仕様フック・ワンタッチ着脱パーツ付きトラスコ品番400-6003材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン全長(mm)900テープ幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ストラップ 15×900 黒 オープン工業

    ストラップ 15×900 黒

    オープン工業
    399税込439
    1本
    当日出荷
    仕様フック・ワンタッチ着脱パーツ付きトラスコ品番400-5996材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン全長(mm)900テープ幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • (6.3SQ) ネプロス・ソケット (六角) nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ソケット (六角)

    nepros(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)6.3穴角六角
  • M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    250税込275
    1組(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-205材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • (6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角) nepros

    (6.3SQ) ネプロス・ソケット(十二角)

    nepros
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)6.3穴角十二角
  • HIDバーナー 4500K D2R/S カシムラ

    HIDバーナー 4500K D2R/S

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    12V-24Vどちらにも対応。明るさ2800Lm(1灯あたり)。純正色に近い色味を再現しています。シェードを脱着することでリフレクター/プロジェクタータイプどちらも対応します。安心の車検対応品です。
    質量(g)25消費電力(W)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×73対応(形状)D2R/S色温度(K)4500明るさ(Lm)2800
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2
  • シリコーンフィルム粘着テープ マクセル

    シリコーンフィルム粘着テープ

    マクセル(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
    用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
  • オーロラ コートボールエンドミル 住友電工ハードメタル

    オーロラ コートボールエンドミル

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    アルミ加工に最適なDLCコート2枚刃ボールエンドミル
    ねじれ角30°
  • オーロラコートボール SNB2000DL型 住友電工ハードメタル

    オーロラコートボール SNB2000DL型

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1本
    3日以内出荷
    切削抵抗が小さく、高送り切削や低剛性ワークの加工が可能。超平滑な「オーロラコート」で溶着が少なく、仕上げ面良好。
    用途アルミニウム合金、銅合金の加工刃数2コーティングオーロラコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0/-0.03材種DL1200RoHS指令(10物質対応)対応半径許容差(mm)±0.01
  • のぼり 当店自慢のハラミぜひご賞味ください P・O・Pプロダクツ

    のぼり 当店自慢のハラミぜひご賞味ください

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 当店自慢のハラミぜひご賞味ください
  • のぼり 年中無休 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 年中無休

    P・O・Pプロダクツ
    1,398税込1,538
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 年中無休
  • のぼり 高価買取映画鑑賞券取扱店 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 高価買取映画鑑賞券取扱店

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 高価買取映画鑑賞券取扱店
  • のぼり 高価買取プロ野球チケット取扱店 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 高価買取プロ野球チケット取扱店

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 高価買取プロ野球チケット取扱店
  • のぼり カレー食べ放題 P・O・Pプロダクツ

    のぼり カレー食べ放題

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり カレー食べ放題
  • のぼり トルコ生まれのケバブ P・O・Pプロダクツ

    のぼり トルコ生まれのケバブ

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり トルコ生まれのケバブ
  • のぼり カレーうどんはじめました P・O・Pプロダクツ

    のぼり カレーうどんはじめました

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり カレーうどんはじめました
  • のぼり 当店自慢のカレー P・O・Pプロダクツ

    のぼり 当店自慢のカレー

    P・O・Pプロダクツ
    2,198税込2,418
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 当店自慢のカレー
  • のぼり カツカレー P・O・Pプロダクツ

    のぼり カツカレー

    P・O・Pプロダクツ
    2,098税込2,308
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり カツカレー
  • のぼり 高価買取格安販売年賀状 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 高価買取格安販売年賀状

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 高価買取格安販売年賀状
  • スライドエアーニッパーブラケット型 ベッセル

    スライドエアーニッパーブラケット型

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    切断の瞬間に大きな衝撃が加わる大径のゲートカットでもスムーズな連続スライドを実現。
    用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に
  • 計器用高圧変流器 CDシリーズ 三菱電機

    計器用高圧変流器 CDシリーズ

    三菱電機
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
    用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用定格二次電流(A)5
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    4,398税込4,838
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 光軸別出力センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸別出力センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    219,800税込241,780
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    多彩な制御ができる光軸別出力 物体の通過位置検出が可能 保護構造IP67 便利な機能を装備
    材質本体ケース:アルミ、上下端部:亜鉛ダイカスト、インナーケース:ポリカーボネート・ポリエステル樹脂、キャップ:PBT種類エリアセンサピッチ(mm)20保護構造IP67/IP65(IEC、JIS)接続方式コネクタ接続電源電圧(V)DC24±10% リップルP-P10%以下機能チャンネルチェック機能装備データ出力コンプリメンタリ・ドライブ・電圧出力・出力形式:シリアル・出力電圧:High…(電源電圧-2.5V)以上、Low…1.5V以下・最大負荷電流:100mA応答時間10ms以下使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+70℃検出物体Φ27mm以上の不透明体(完全遮光物体)使用周囲湿度30~85%RH、保存時:30~95%RH検出距離(m)0.2~13使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:870nm)干渉防止機能装備(2台まで密着取り付け可能)耐振動耐久10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間総延長距離0.5mm2以上のケーブルにて 投・受光器各全長最大30.5mまで延長可能絶縁抵抗DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久300m/s2(約30G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • マグネットバー コクヨ

    マグネットバー

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質本体カラー部/R-ABS、マグネット/ゴム磁石寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)18×8×550保持枚数約20枚
  • ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ドライバーアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
    六角対辺(mm)6.35
  • ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ドライバーアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
    全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
  • バーホルダー カメダデンキ

    バーホルダー

    カメダデンキ
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリプロピレン幅(mm)50
  • テールライトカバー NB2-0510 アイエルモータースポーツ

    テールライトカバー NB2-0510

    アイエルモータースポーツ
    10,980税込12,078
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB2-0510。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。純正のテールライトの雰囲気を一新させるテールライトカバー。販売備考:00-05年(NB後期)のNBロードスターのみ適合。左右セット。ABS樹脂製。未塗装。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:テールライトカバー。重量[キログラム]:0.12。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
    質量(kg)0.12備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプテールライトカバー内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。