カテゴリ
- 店舗什器・備品(131)
- 機構部品(81)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 制御機器(30)
- 科学研究・開発用品(23)
- 事務用品(18)
- 物流用品(15)
- トラック純正部品(13)
- 安全靴・作業靴(11)
- 電気材料(10)
- メカニカル部品(10)
- 医療(8)
- 自動車純正部品(8)
- バイク純正部品(7)
- 家電(7)
- 切削工具(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 建築金物(5)
- テープ(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- バイク部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- トレード(114)
- 廣杉計器(79)
- SMC(72)
- 日紅商事(17)
- P・O・Pプロダクツ(16)
- ナカバヤシ(14)
- UDトラックス(13)
- エスコ(12)
- 河村電器産業(12)
- 日本ジッパーチュービング(9)
- ホンダ(8)
- ビーエム機器(6)
- CKD(5)
- 伊東電機(5)
- アズワン(4)
- オーエッチ工業(4)
- ナンシン(4)
- スバル(4)
- azbil(旧:山武)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nb-50」の検索結果

サンライズ SRシールNB50
サンライズ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1箱(320mL×10本)ほか4日以内出荷から8日以内出荷現場混合の必要性がありませんので、安定した品質を実現します。塗料汚染の悩みを解決します。優れた耐久性を有します。低モジュラスで目地の動きにも追従します。硬化時の体積収縮が殆どありません。専用プライマーの使用により各種被着体への接着性が良好です。色調。シロ、ライトグレー、アイボリー、Dブラウン危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
ALTEMP Q NB50
NOKクリューバー¥29,980~税込¥32,978~1缶(750g)ほか当日出荷から63日以内出荷潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。色乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲工作機械ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
ナイロン平ベルト
TRUSCO(25件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。用途バッグのベルトなどに。
エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”
横浜油脂工業(Linda)¥999税込¥1,0991本当日出荷エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル色淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー荷締機
スリーエッチ(15件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481台当日出荷軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
ループクリップ 脱着式
オープン工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10枚)当日出荷取り外しができる脱着式。仕様脱着クリップ式材質ひも:再生樹脂寸法(mm)900×10グリーン購入法適合
双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(8件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?
P・O・Pプロダクツ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷種別自動車関連文字のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?
実験容器用洗浄ブラシ
アズワン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から21日以内出荷市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
真鍮製アングルハンドル SNB型
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
高輝度蓄光ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)50厚さ(mm)0.75色ブラック/イエローグリーン質量(g)270長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑
キャスター NB型
LAMP(スガツネ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷双輪タイプのスタンダードキャスターです。材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。種別デザインキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
50型消火器格納箱
日本ドライケミカル¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷屋外型の消火器格納箱です。トラスコ品番857-9443材質スチール質量(kg)302018年トラスコ掲載ページ9 1193
サイレンサーフレキ
日本防振¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷ポンプで発生する圧力脈動を吸収します。 シンプルで簡単な構造の球形フレキシブルジョイントなので個体伝播音も吸収します。 内圧に対する伸縮量、偏心巾が大きく取れるよう設計されているので無理な反圧による配管歪みが生じません。 赤水対策が万全です。 ルーズフランジ機構なので施工が容易です。 小型で軽量です。 対称構造なので流れの方向が規制されません。 吸込み側、吐出側のいづれにも使用できます。材質外面・内面ゴム:合成ゴム、補強層:合成繊維、補強リング:硬鋼線、フランジ:FC200(塗装)、消音筒:SUS304フランジJIS 10K 並形使用温度(℃)0~60使用流体清水使用場所屋内又は屋外
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
四ツ葉マーク 内張り用
ケアマックス¥179税込¥1971枚4日以内出荷表示して安全運転。肢体がご不自由な運転者の方に。四ツ葉マークを表示していた場合、周囲の運転者は幅寄せや割り込みを禁じられます。直径(Φcm)9ケース入数400
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
電路用ハンガー ボルト締タイプ
ノムラ¥1,298税込¥1,4281セット(2個)6日以内出荷から7日以内出荷電線を支持するケーブルラック部品です。ボルト締めタイプの電路ハンガーです用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質鉄表面処理電気メッキボルト穴径(Φmm)9
アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション
アルミス¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます! 害獣からのゴミの散らかしを防ぎます! 折りたたみ時ロック金具付!用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!幅(mm)1000(収納時:1000)質量(kg)7色グリーン高さ(mm)790(収納時:760)奥行(mm)720(収納時:80)容量(L)500材質(フレーム)アルミニウム(溶接)材質(ネット)PE
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥8,488~税込¥9,337~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
コンテナシート
グリーンクロス¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷バッカン(脱着式コンテナ)用シートカバーです。アーム式・ワイヤー式兼用で、ポリエステル製生地に防水加工を施しており、雨風を防ぎます。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。用途コンテナの養生に。色緑
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥6,898~税込¥7,588~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム
...