カテゴリ

  • 機構部品(81)
  • 制御機器(20)
  • 事務用品(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 家電(6)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「nb-50」の検索結果

240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALTEMP Q NB50 NOKクリューバー

    ALTEMP Q NB50

    NOKクリューバー
    29,980税込32,978
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
    用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲工作機械ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
  • ナイロン平ベルト TRUSCO

    ナイロン平ベルト

    TRUSCO(25件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    一般的な合成繊維で最も強度があるナイロンを使用し、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れたベルトです。
    用途バッグのベルトなどに。
  • エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート” 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン・アルミフィン用防汚防食コート”クリアコート”

    横浜油脂工業(Linda)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
    用途エアコン室外機アルミフィン保護用。トラスコ品番256-0541材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル淡黄色容量(mL)480タイプ弱アルカリ性容量(L)0.48容量(kg)0.5容量(g)500希釈倍率原液使用縦(mm)65横(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤー荷締機 スリーエッチ

    ワイヤー荷締機

    スリーエッチ(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
    用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
  • ループクリップ 脱着式 オープン工業

    ループクリップ 脱着式

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(10枚)
    当日出荷
    取り外しができる脱着式。
    仕様脱着クリップ式材質ひも:再生樹脂寸法(mm)900×10グリーン購入法適合
  • 双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    6,237税込6,861
    1枚(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか? P・O・Pプロダクツ

    のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?

    P・O・Pプロダクツ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    種別自動車関連文字のぼり エアコンガス点検実施中 車内の温度は快適に保たれていますか?
  • 真鍮製アングルハンドル SNB型 LAMP(スガツネ工業)

    真鍮製アングルハンドル SNB型

    LAMP(スガツネ工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    重厚で上品な仕上げの真鍮製ハンドルです。
    材質黄銅(真鍮)高さ(mm)18寸法L(mm)50寸法P(mm)30取手取手
  • ボールチェーン(真鍮製)用コネクター TRUSCO

    ボールチェーン(真鍮製)用コネクター

    TRUSCO
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの接続、連結に
  • 高輝度蓄光ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    高輝度蓄光ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷
    すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)50厚さ(mm)0.75ブラック/イエローグリーン質量(g)270長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑
  • (620)コントロール ケーブル NB50L-ユ スバル

    (620)コントロール ケーブル NB50L-ユ

    スバル
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
  • キャスター NB型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NB型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)付加機能ロック機構付色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • プレート式  双輪ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    プレート式 双輪ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    双輪デザインキャスター 車輪の回転を止めるストッパーです。
    種別デザインキャスター形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
    入力電圧(V)100
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
    用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
  • 六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
    モーターブラシレスDCモータ機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)繰返し精度(%)締付:±5
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
  • 四ツ葉マーク 内張り用 ケアマックス

    四ツ葉マーク 内張り用

    ケアマックス
    179税込197
    1枚
    4日以内出荷
    表示して安全運転。肢体がご不自由な運転者の方に。四ツ葉マークを表示していた場合、周囲の運転者は幅寄せや割り込みを禁じられます。
    直径(Φcm)9ケース入数400
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 電路用ハンガー ボルト締タイプ ノムラ

    電路用ハンガー ボルト締タイプ

    ノムラ
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    電線を支持するケーブルラック部品です。ボルト締めタイプの電路ハンガーです
    用途固縛用穴で固縛製品(別売)を利用して電線を固定します材質表面処理電気メッキボルト穴径(Φmm)9
  • アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション アルミス

    アルミフレーム折りたたみ式ゴミステーション

    アルミス
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    畳むことでゴミ出しの日時を抑制できます! 害獣からのゴミの散らかしを防ぎます! 折りたたみ時ロック金具付!
    用途易ごみ箱 簡易ゴミ箱 廃棄スタンド ごみスタンド ゴミスタンドに!幅(mm)1000(収納時:1000)質量(kg)7グリーン高さ(mm)790(収納時:760)奥行(mm)720(収納時:80)容量(L)500材質(フレーム)アルミニウム(溶接)材質(ネット)PE
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    8,488税込9,337
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    6,898税込7,588
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    6,298税込6,928
    1個
    6日以内出荷
    材質ナイロン66PA幅(cm)102
  • M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/10本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NB-508材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M5頭部形状皿頭
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    材質(キャップ)SCS1バルブ種類チャッキバルブ
  • 50x25x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    50x25x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    4,830税込5,313
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441NB-50
  • Rc 砲金チーズ エスコ

    Rc 砲金チーズ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • 細口共栓瓶用ブラシ 野宮産業

    細口共栓瓶用ブラシ

    野宮産業
    1,098税込1,208
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
    毛材馬毛適合器具細口共栓瓶
  • 黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器

    黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品

    廣杉計器
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジカルバインダーノート B5ミドル ナカバヤシ

    ロジカルバインダーノート B5ミドル

    ナカバヤシ
    739税込813
    1冊
    3日以内出荷
    通常の厚みのミドルタイプ!!。軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
    仕様インデックスシール付材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴サイズB5質量(g)173タイプタテ型穴数26寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×20
  • ロジカルバインダーノート B5ワイド ナカバヤシ

    ロジカルバインダーノート B5ワイド

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    799税込879
    1冊
    3日以内出荷
    たくさん入るワイドタイプ!!。軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
    仕様インデックスシール付材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴サイズB5質量(g)185タイプタテ型穴数26寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジカル抗菌表紙 セミB5 クール B罫 30枚 3P ナカバヤシ

    ロジカル抗菌表紙 セミB5 クール B罫 30枚 3P

    ナカバヤシ
    379税込417
    1冊
    3日以内出荷
    細菌の増殖を抑制する銀系無機抗菌剤を表紙に配合しました SIAAマーク(抗菌製品技術協議会登録)を取得した抗菌加工表紙のロジカルノートです ノート本文は、通常のスイング・ロジカルノートと同じ本文で使いやすい
    材質(本文)上質紙/(表紙)コートボール紙質量(g)360行数35RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
  • ロジカル抗菌表紙 セミB5 クール A罫 30枚 3P ナカバヤシ

    ロジカル抗菌表紙 セミB5 クール A罫 30枚 3P

    ナカバヤシ
    379税込417
    1冊
    3日以内出荷
    細菌の増殖を抑制する銀系無機抗菌剤を表紙に配合しました SIAAマーク(抗菌製品技術協議会登録)を取得した抗菌加工表紙のロジカルノートです ノート本文は、通常のスイング・ロジカルノートと同じ本文で使いやすい
    材質(本文)上質紙/(表紙)コートボール紙質量(g)360行数30RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
  • ロジカルノート セミB5 バイカラー 5P ナカバヤシ

    ロジカルノート セミB5 バイカラー 5P

    ナカバヤシ
    649税込714
    1組
    3日以内出荷
    G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
    サイズB5枚数30本体質量(g)600紙質本文:上質紙70g/m2、表紙:コートボール紙サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚み15RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本色(表紙)G(グリーン)V(バイオレット)Y(イエロー)P(ピンク)B(ブルー)
  • ロジカルカラーB5 ナカバヤシ

    ロジカルカラーB5

    ナカバヤシ
    239税込263
    1冊
    3日以内出荷
    ピンクのロジカル罫線を本文に採用した「スイング・ロジカルカラーノート」。きれいなノートづくりをサポートする機能はそのままに、かわいさをプラスしました。トーンの異なるピンク5色のほか、ブルー5色も加えた全10色をラインアップ!(ブルー色表紙5色は、本文のロジカル罫線もブルー色です。)紙裏の見返しにもドット柄やチェック柄などが施された限定デザインです。デコレーションシールを付属!勉強内容や日々の記録を、SNSなどに投稿するニーズに合わせ、デコレーションシールを2ページ分付属しています(ノートから切り取れるミシン目入り)。まとめノートづくりや、表紙のデコレーション、科目内容の記入などにお使いいただけます。
    材質本文:上質紙サイズB5質量(g)120枚数30坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚3RoHS指令(10物質対応)対応付録デコレーションシール付き(2ページ)製本糸綴じ背クロス
  • ロジカルバインダーノート B5スリム ナカバヤシ

    ロジカルバインダーノート B5スリム

    ナカバヤシ
    699税込769
    1冊
    3日以内出荷
    持ち運びに便利なスリムタイプ!!。軽いタッチでらくらく開閉、スライド綴具表紙ポケット付きインデックスシール付き
    仕様インデックスシール付材質表紙:透明ポリプロピレン表紙(0.7mm厚)26穴スライド式樹脂製綴具、上質紙・A罫(7mm)・30行・20枚・26穴サイズB5質量(g)155タイプタテ型穴数26寸法(横×縦×厚さ)(mm)214×272×15
  • ロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P ナカバヤシ

    ロジカル抗菌表紙 セミB5 キュート A罫 30枚 3P

    ナカバヤシ
    379税込417
    1冊
    3日以内出荷
    細菌の増殖を抑制する銀系無機抗菌剤を表紙に配合しました SIAAマーク(抗菌製品技術協議会登録)を取得した抗菌加工表紙のロジカルノートです ノート本文は、通常のスイング・ロジカルノートと同じ本文で使いやすい
    材質(本文)上質紙/(表紙)コートボール紙サイズセミB5質量(g)360枚数30行数30A罫幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ背クロス製本
  • ロジカルカラーB5 ナカバヤシ

    ロジカルカラーB5

    ナカバヤシ
    239税込263
    1冊
    3日以内出荷
    ブルーのロジカル罫線を本文に採用した「スイング・ロジカルカラーノート」。きれいなノートづくりをサポートする機能はそのままに、かわいさをプラスしました。トーンの異なるブルー5色のほか、ピンク5色も加えた全10色をラインアップ!(ピンク色表紙5色は、本文のロジカル罫線もピンク色です。)紙裏の見返しにもドット柄やチェック柄などが施された限定デザインです。デコレーションシールを付属!勉強内容や日々の記録を、SNSなどに投稿するニーズに合わせ、デコレーションシールを2ページ分付属しています(ノートから切り取れるミシン目入り)。まとめノートづくりや、表紙のデコレーション、科目内容の記入などにお使いいただけます。
    材質本文:上質紙質量(g)120坪量(g/m2)70材質(表紙)コートボール紙サイズ(mm)セミB5/ヨコ179×タテ252×厚3RoHS指令(10物質対応)対応付録デコレーションシール付き(2ページ)製本糸綴じ背クロス