カテゴリ

  • 店舗什器・備品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb-7-4」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソーNPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
三方ボールバルブ(Lポート) フジトク三方ボールバルブ(Lポート)フジトク(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。
種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ボルトレスラック中軽量型 サカエボルトレスラック中軽量型サカエ(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
のぼり ベビーカステラ ふわっふわっ P・O・Pプロダクツのぼり ベビーカステラ ふわっふわっP・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
当日出荷
種別飲食店文字のぼり ベビーカステラ ふわっふわっ
のぼり 高校入試直前講座生徒募集 P・O・Pプロダクツのぼり 高校入試直前講座生徒募集P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 高校入試直前講座生徒募集
のぼり りんご飴 P・O・Pプロダクツのぼり りんご飴P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり りんご飴
のぼり スピード印刷名刺 キレイ!!速い!! P・O・Pプロダクツのぼり スピード印刷名刺 キレイ!!速い!!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
種別店舗文字のぼり スピード印刷名刺 キレイ!!速い!!
enステーション ENB 河村電器産業enステーション ENB河村電器産業
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)110仕様フタ付ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)材質(本体)樹脂種類ホーム分電盤相線式単3使用場所露出形リミッタースペースなし機器スペースなし主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A分岐スペース数0
のぼり フルーツ飴 P・O・Pプロダクツのぼり フルーツ飴P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり フルーツ飴
のぼり 名刺 ハガキ チラシ ポスター カタログ 各種印刷 P・O・Pプロダクツのぼり 名刺 ハガキ チラシ ポスター カタログ 各種印刷P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 名刺 ハガキ チラシ ポスター カタログ 各種印刷
アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付 Panasonic(パナソニック)アロー盤 開閉器盤 屋外用 屋根付Panasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
用途屋外用種別アロー盤 開閉器盤屋根付保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
のぼり サーターアンダギー かりっふわっ P・O・Pプロダクツのぼり サーターアンダギー かりっふわっP・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり サーターアンダギー かりっふわっ
のぼり ふんわり美味しい揚げパン P・O・Pプロダクツのぼり ふんわり美味しい揚げパンP・O・Pプロダクツ
2,098税込2,308
1枚
7日以内出荷
種別飲食店文字のぼり ふんわり美味しい揚げパン
のぼり スピード印刷ハガキ キレイ!!速い!! P・O・Pプロダクツのぼり スピード印刷ハガキ キレイ!!速い!!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり スピード印刷ハガキ キレイ!!速い!!
のぼり Tシャツプリント承ります P・O・Pプロダクツのぼり Tシャツプリント承りますP・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり Tシャツプリント承ります
のぼり 家事代行サービス 忙しい時、家事はおまかせ!時間を有効活用。 P・O・Pプロダクツのぼり 家事代行サービス 忙しい時、家事はおまかせ!時間を有効活用。P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり 家事代行サービス 忙しい時、家事はおまかせ!時間を有効活用。
のぼり スピード製作ゴム印 印鑑 表札 P・O・Pプロダクツのぼり スピード製作ゴム印 印鑑 表札P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり スピード製作ゴム印 印鑑 表札
のぼり スピード印刷チラシ キレイ!!速い!! P・O・Pプロダクツのぼり スピード印刷チラシ キレイ!!速い!!P・O・Pプロダクツ
1,698税込1,868
1枚
7日以内出荷
種別店舗文字のぼり スピード印刷チラシ キレイ!!速い!!
SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂背網 SANSHINSANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂背網SANSHIN
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷から30日以内出荷
広口ベントキャップ BioFactory(TM)用 滅菌済 WNB740011シリーズ ビーエム機器広口ベントキャップ BioFactory(TM)用 滅菌済 WNB740011シリーズビーエム機器
2,498税込2,748
1パック(10個)ほか
7日以内出荷
仕様●材質:HDPE
のぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD7BV4-NB 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム KEIAN KPD7BV4-NB 7インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
2,398税込2,638
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを縦に持ったら左右限り、横に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KEIAN KPD7BV4-NB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ7インチ 解像度(1024×600)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム KEIAN KPD7BV4-NB (7型) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム KEIAN KPD7BV4-NB (7型) 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種KEIAN KPD7BV4-NB (7型)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,390税込1,529
1セット
当日出荷から4日以内出荷
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体 SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
(9.5SQ) ネプロス・ソケットセット nepros(9.5SQ) ネプロス・ソケットセットnepros
24,980税込27,478
1セット(15個組)
当日出荷
差込角(mm)9.5
6.3sq.ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付) nepros6.3sq.ソケットセット(12角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)nepros
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。トラスコ品番206-8652セット内容ソケットホルダ、NB2-7/32W 、 1/4W 、 9/32W 、 5/16W 、 11/32W 、 3/8W 、7/16W、1/2W、9/16W材質/仕上特殊工具鋼質量(g)263差込角(mm)6.35セット数9穴角12角アズワン品番64-8626-51ソケットサイズ(inch)7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、9/16
ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
非鉄用ロールタップ N-RS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)非鉄用ロールタップ N-RSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
(6.3SQ) ネプロス・ソケットセット nepros(6.3SQ) ネプロス・ソケットセットnepros
16,980税込18,678
1セット(12個組)
当日出荷
差込角(mm)6.3
ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハイパフォーマンスロールタップ 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。トラスコ品番215-0462
パイロット・ポペットタイプ  VP7-8 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-8SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付) nepros6.3sq.ディープソケットセット(6角タイプ・インチサイズ・ホルダ付)nepros
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途小サイズの障害物等がある時の締結。トラスコ品番206-8653セット内容ソケットホルダ、NB2L-7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16材質/仕上特殊工具鋼質量(g)289差込角(mm)6.35セット数6穴角6角アズワン品番64-8626-53ソケットサイズ(inch)7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16
V Series(VP7) SMCV Series(VP7)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
V Series(VS7-8) SMCV Series(VS7-8)SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VS7-8 SMCVS7-8SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ゴムリングセット (9.5SQソケットセット用) neprosゴムリングセット (9.5SQソケットセット用)nepros
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷
仕様NTB320までの9.5sq.ソケットセットに対応します。セット内容No.1×11個、No.2×3個、No.3×2個、No.4×3個、No.5×1個適合品番(No.1)NB3-055~15、NB3-08W~15W、NB3-1/4~19/32、NB3M-08~15、NB3L-055~15、NB3L-08W~14W、NB3-13SP、NBT3-04~08、NBT3P-2~3、NBE3-030~300、NBE3-030JW~150JW、NQ6E~16、NQ6T25~50、NBR3SUN、NBR3FSCUN(設計変更によりゴムリングがない場合があります。)(No.2)NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3(No.3)NB3-19~20、NB3-19W、NB3-3/4、NB3M-19、NB3L-19、NB3L-19W、NB3-18SP、NBA43(No.4)NB3-21~23、NB3-21W~23W、NB3-13/16~7/8、NB3L-21~22、NB3L21W~22、NB3L-21W~22W、NB3-208SP(No.5)NB3-24、NB3-24W、NB3-15/16~1、NB3L-24、NB3L-24W
6.3sq.ソケットレンチセット nepros6.3sq.ソケットレンチセットnepros
52,980税込58,278
1セット(22点)
4日以内出荷
90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。
入組点数22点差込角(sq.)6.3セット内容【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14【ラチェットハンドル】NBR290【スピンナハンドル】NBS2【クイックスピンナ】NBE28【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150【ユニバーサルジョイント】NBJ2【スライドヘッドハンドル】NBHM2【ドライバ型ハンドル】NBD12質量(g)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35
ガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型 フルテックガソリンエンジン式洗浄機 セル付防音型フルテック
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
洗浄機の移動防止ストッパー付。エンジン回転数が低く、高耐久型。ポンプとエンジンが直結していてコンパクト。セルスタートでもリコイルスタートでもエンジン始動可能。貯め水を自吸する。貯め水を自吸して、余水は排出。ポンプ内への異物侵入防止用フィルター吸水口内部取付600μ(25メッシュ)。ガンを閉じた時、ポンプの圧力がゼロになる。エンジンオイルの量が一定以下になるとエンジン停止
用途建築塗装、建築屋根、建築外壁、船底(フジツボ)、果樹・銘木皮剥き、ビルメン(階段・共用通路等)幅(mm)605型式GSB2015高さ(mm)618出力(kW)定格:6.6、最大:9.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)645×605×618本体質量(kg)104燃料タンク容量(L)13水量(L/min)15給水方式自吸排気量(cc)391圧力(MPa)20