曜日別特売

6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ

6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ - nepros

ネプロス6.3sq.ソケットホルダーにセットしたインチサイズのソケットセットです。
強度・靭性・耐久性を備えた材料と高度な熱処理技術を採用し、KTCブランドと同等の強度ながら薄肉・軽量化を実現しました。
口径部と差込角部にはKTC独自のパワーフィット形状を採用。接触面積をより大きくすることでエッジを傷めにくく、安全な作業が可能です。

用途
小サイズの障害物等がある時の締結。
付属品
ソケットホルダ(NEHB206)
トラスコ品番
531-2713
セット内容
NB2-055、08、10、12、13、14
材質
特殊工具鋼
品番
NB2-□□
差込角(mm)
6.35
ソケット内容
NB2-7/32、1/4、9/32、5/16、3/8、7/16、NEHB206、(7/32inch、1/4inch、9/32inch、5/16inch、3/8inch、7/16inch)
入組点数
6点
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05869977NTB206BA
¥10,300
¥9,298
¥10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする