カテゴリ
- 店舗什器・備品(2)
- 切削工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「nb10-35」の検索結果

スナップブッシング NBシリーズ
タカチ電機工業¥199税込¥2191袋(10個)3日以内出荷通線用穴の断面に取付けることにより配線を保護します。指で押すだけで簡単に挿入できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=1.0
青木精密工業¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ベルトスリング/NBⅢE
オーエッチ工業(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から28日以内出荷JIS B 8818 Ⅲ等級(両端アイ形) ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています用途吊具、玉掛け作業材質ポリエステル等級JIS3等級ベルト色ブルー端末仕様アイ縫製JIS規格JIS B 8818規格品材質(ベルト)ポリエステル
ノガ プラスチック用セット(Plastic Set)
ノガ¥8,098税込¥8,9081セット当日出荷プラスチックや銅・アルミなどの柔い金属のバリ取り用工具セット。 プラスチック成形品のパイプのバリ取りやパーティングライン除去などに優れています。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。セット内容ノガ・ハンドル(NB10003)、ミニセラカット(CR150031)、ブレード(BS1010/S10、BS1012/S10TiN、BS3510/S35、BS1018/S100、BK3010/S150 各1個)被削材プラスチック・銅・アルミ・柔い金属等
テンバコN-23
サンコー(三甲)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)テンバコN-10、テンバコN-30、テンバコN-35、サンバケット#23NB種別N-23材質PP色グレー高さ(mm)(ネスティング)90タイプハンドルによりスタッキング容量(L)23.1有効内寸(mm)418×258×173外寸(mm)500×330×200内寸(mm)456×286×194フタなし底形状格子リブネスティング高さ(mm)90適合カード差しT2型-3Nスタッキング可嵌合商品テンバコ N-35外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×330×200