カテゴリ

  • バイク部品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb1000」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー荷締機 スリーエッチワイヤー荷締機スリーエッチ(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,398税込1,538
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
NBハンドル ノガNBハンドルノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
すべてのSブレード及び3.2mm軸のブレードを保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないと外れないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
ナイロンビーズ(樹脂系研磨材) 不二製作所ナイロンビーズ(樹脂系研磨材)不二製作所
19,980税込21,978
1袋(4kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
低硬度で弾力性があるナイロン樹脂のブラスト研磨材(メディア)です。 メディア内部に欠陥がないため、耐久性が高く、ランニングコストを抑えることができます。
用途ガラス繊維入りのPPS樹脂のバリ取り、熱硬化性・熱可塑性樹脂成形品のバリ取り硬度2(新モース硬度)RoHS指令(10物質対応)対応
サポートベルトDX ロング コヅチサポートベルトDX ロングコヅチ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルトです。滑らかカーブで腰にフィットし裏面中央部はダブルクッション仕様です。ずれにくい特殊ラバーを使用し、左右2ヶ所にDカン付です。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良いWラッセル生地です。
用途腰道具を携帯する作業に最適なベルト。仕様Dカン付、ロングタイプ材質ポリプロビレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン寸法(長さL×幅W)(mm)800×130
細口共栓瓶用ブラシ 野宮産業細口共栓瓶用ブラシ野宮産業
1,398税込1,538
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ビーカー等の専用容器に添うように制作しておりますので、今まで洗いにくい容器等に最適です。 別売のドライバーを使用する事により、より洗浄効果が上がります。
毛材馬毛適合器具細口共栓瓶
A型ボード レイメイ藤井A型ボードレイメイ藤井
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
2方向からアピール! お店やレストランの店頭にピッタリ! お店などの前の通りを行き交う人々の目に入りやすい角度で告知アピールはできる ブラックボードです。 片づける際には、フラットにたたんでしまえ床巾をとりません。
付属品蛍光ボードマーカー(中字/白インク)1本材質ボード面:スチール、フレーム:天然木、裏面:ベニヤ
サポートベルト コヅチサポートベルトコヅチ
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。新素材で抗菌・防臭効果。制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します。蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。ズレにくい特殊ラバー生地採用。
用途腰痛対策補助ベルト仕様Dカン付、抗菌・防臭素材、超軽量
粋龍サポートベルト コヅチ粋龍サポートベルトコヅチ
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
腰痛対策用のサポートベルトです。粋な和柄で圧倒的な存在感があります。滑らかなカーブで腰にフィットします。ウエストにフィットし作業用腰袋を安定して装着できます。人間工学に基づいて考案した、ゆるやかな上向きカーブです。
用途腰痛対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ナイロン、高密度発泡ウレタン長さ(mm)約800ゴールド最大幅(mm)130
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液 東亜計器ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液東亜計器
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計水銀を使用できない現場での代替品検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
ガススプリング NBタイプ BESTEC(ハヤシ)ガススプリング NBタイプBESTEC(ハヤシ)
13,980税込15,378
1本
9日以内出荷
NBタイプはNタイプの構造と同じですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管用ポートが付いております。(配管はNB700から可能です)
RoHS指令(10物質対応)対応
サポートベルト コヅチサポートベルトコヅチ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
7日以内出荷
新素材で抗菌・防臭効果。(制菌素材で汗などによる臭いの発生を軽減します)裏面には蒸れにくく、通気性の良い、Wラッセル生地。装着時もズレにくい特殊ラバー生地を使用。さらにDカンが4箇所ついて使い勝手も優れています。(左右2箇所)人間工学に基づいた腰痛対策ベルト。
用途作業時の腰への負荷軽減に寸法(長さL×幅W)(mm)(約)800×130仕様ロングサイズ
モータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ SMCモータレス仕様電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズSMC
289,800税込318,780
1個
25日以内出荷
最大推力12,000N、可搬質量1,200kg、最大ストローク1,000mmISO15552に準拠した取付けが可能推力/速度仕様の変更可能(減速機の変更・取外しによる仕様変更)モータレス仕様オートスイッチ取付可能
リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.82MB)モータ種類Φ80-M5ねじ穴
Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
48,700税込53,570
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)100アズワン品番64-2211-21
Φ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 60x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
21,300税込23,430
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)60アズワン品番64-2211-25
Φ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 90x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
45,600税込50,160
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)90アズワン品番64-2211-28
Φ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 40x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,300税込15,730
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)40アズワン品番64-2211-23
Φ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 70x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
28,000税込30,800
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)70アズワン品番64-2211-26
Φ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 30x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,700税込12,870
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)30アズワン品番64-2211-22
Φ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
36,500税込40,150
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000アズワン品番64-2211-27径(mm)80
500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x20mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
67,100税込73,810
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)20寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-82
500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x10mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
36,900税込40,590
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)10寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-79
500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x12mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
44,200税込48,620
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)12寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-80
Φ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 50x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,800税込16,280
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000アズワン品番64-2211-24径(mm)50
500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x15mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
53,200税込58,520
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)15寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-81
500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x 7mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
32,800税込36,080
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)7寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-78
500x1000x 5mm キャストナイロン板(CN-NB) エスコ500x1000x 5mm キャストナイロン板(CN-NB)エスコ
24,200税込26,620
1個
当日出荷
材質MCナイロン厚さ(mm)5寸法(mm)500×1000アズワン品番64-2211-77
ニオビウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, NH4NbF6 in H2O , 1000mg/L Nb サーティピュア (R) 170337 100ML Merck(メルクミリポア)ニオビウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, NH4NbF6 in H2O , 1000mg/L Nb サーティピュア (R) 170337 100MLMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
種別170337 100MLアズワン品番61-0321-91危険物の類別非危険物
ノガバー ノガノガバーノガ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
最も汎用性があり経済的です。NBハンドルには、3.2mm軸のすべてのSブレードが装着できます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個適合3.2mm軸対応
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ固定式ロータドライブカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
ロータドライブ外径面取り ノガロータドライブ外径面取りノガ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
ノガバー ノガノガバーノガ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
通常のバリ取りから精密部品のバリ取りに適しています。S101及びS202は穴径2.5mm以上に使用できます。
用途BK1010:鉄鋼アルミ用 BK2010:鋳物、真鍮用適合3.2mm軸対応セット内容NBハンドル (NB1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個回転ブレード S101 (BK1010) 1個回転ブレード S202 (BK2010) 1個
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒 ノーブランド【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用インク RH-1000 黒ノーブランド
13,980税込15,378
1ケース(1000mL×5本)
翌日出荷
プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■リコー■VT-3300/3500/3630/3750/3820/3830/3950/6000/N-200/300/A400/A400G/A401/A401G/A410/A410G/A411/A411G/B401/B411/DD4440/4450/4450P■エディシス■CP7850/CP7880/CP7970/ED200/ED300/HQ40/HQ41/HQ41B/HQ42/HQ42B/HQ42S/HQ43/HQ43S■ミノルタ■CD230/CD244PV/CD330/CD344PV/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD2401PV/CD3401PV/3402SV/3403PV/3403SV/CD8530/CD8550/CD9500■東芝■TD200K/TD300/TD440/TD540■ホリイ■7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990/9890BOOK/9860BOOK適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 VT-1000Ⅱ 黒/VT-6 黒/i-30 黒/タイプ400 黒/タイプ400S 黒/タイプ400G 黒、【エディシス】 CP-1000 黒/DI-30 黒/HI-40 黒/HI-40S 黒、【ミノルタ】 CD1000 黒/CDI-104 黒/CDI-105N 黒、【東芝】 TD300 黒/TD540 黒/TD440 御黒、【ホリイ】7000タイプ 黒/1000タイプ 黒
フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業フッ素樹脂フレキシブルホース南国フレキ工業
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM486FE PM486FE-60-1000-D-024-NB546A 伊東電機MDR(DCパワーモーラ) MDRブラシレス標準モータ PM486FE PM486FE-60-1000-D-024-NB546A伊東電機
38,980税込42,878
1個
20日以内出荷
・省エネ消費電力60+α・必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減。・さらにエアーレス効果で省エネが期待できます。高トルク・高速搬送を実現・MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。・エネルギー変換効率が良く、省エネ効果が期待できます。・モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります。安全・快適空間の創出・電源は、DC24Vで感電事故の危険がない安全な定電圧電源。・エアーレスにより配管のないすっきりとしたラインで、騒音や振動の少ない快適な環境を創出します。優れた制御性(スピードコントロール・停止精度・一定速搬送)・専用ドライバにより変速が可能で、しかも変速調整が簡単なデジタルセット方式。・電気式ブレーキを標準装置。(保持ブレーキではありません)・フィードバック制御で搬送物の重量に関わらず一定の速度で搬送します。PLC不要のプログラムレスを実現・ドライバ(コントローラ)はラン・オン・デマンド搬送やZPA(ゼロプレッシャーアキュームレーション)制御を持たせており、高度な制御を実現します。・特別な配線が不要のプラグ&プレイ稼働です。
仕様【搬送接線力(N)】110タイプPM486FE-60-□-D-024シリーズPM486FE電源DC24Vパイプ径(Φmm)48.6起動電流(A)4パイプ寸法(mm)1000周速(m/min)60.0~7.5呼び周速60ローラーストレートローラ
コロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10F サンドビックコロミルDura 一般加工用超硬スクエアエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10Fサンドビック
8,898税込9,788
1本
翌々日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。材種H10F
うわばき+NAC 1000 アキレスうわばき+NAC 1000アキレス
1,798税込1,978
1足
翌々日出荷
歩きやすさに配慮した新設計うわばきです。(衝撃吸収、屈曲性、抗菌防臭)
足幅EE
コロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10F サンドビックコロミルDura 一般加工用超硬ラジアスエンドミル ウェルドンシャンク(3枚刃)H10Fサンドビック
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
多くの加工に使用できるように設計された刃先形状です。3回まで再研磨・再コーティングが可能です。
用途アルミ合金加工用。材種H10F
ボディパッド PURE ブラック   MT-NB013PB MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド PURE ブラック MT-NB013PBMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:モトグラフィックスメーカー品番:MT-NB013PB販売備考:キャンセル不可商品です。FRONT BODY PAD BMW S1000RR 15-18 PURE BLACK適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 15-18タイプ:Front Body Pad色[カラー]:ピュア ブラック材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート備考:BMW S1000RR (15-18)
材質特殊ビニール、3Dジェルシートピュア ブラック備考BMW S1000RR (15-18)タイプFront Body Pad