カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「nb100mm」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
159税込175
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
Φ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
48,700税込53,570
1本
当日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000径(Φmm)100アズワン品番64-2211-21
Φ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
14,600税込16,060
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-05径(mm)100
Φ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ100x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
24,400税込26,840
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-13径(mm)100
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm バトン式 NBグラス遮熱(遮光) ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm バトン式 NBグラス遮熱(遮光)ニチベイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~3050製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:右寄せ/左寄せサービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル  ルーバー幅100mm ループコード式 NBグラス遮熱(遮光) ニチベイ【オーダー】バーチカルブラインド「アルペジオ」標準タイプ シングルスタイル ルーバー幅100mm ループコード式 NBグラス遮熱(遮光)ニチベイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
すらりと伸びるブラインドに、やさしく差し込む自然光。NBグラス遮熱はグラスファイバーに遮熱性能の高いフィルムを両面ラミネートした遮光生地です。
【部品色】オフホワイト/ライトグレイ/アンバー/ブラック高さ(mm)製品:300~3000、取付:300~5500製品幅(mm)300~4000生地色柄見本確認。操作位置右/左納まり1:単窓、2:操作側寄せ/反操作側寄せ/両開きサービス分類オーダー・加工
VESA規格変換プレート(4040) 長尾製作所VESA規格変換プレート(4040)長尾製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
NB-VS4040はVESA規格100×100mm・100×200mm・200×200mmをVESA規格300×300mm・300×400mm・400×400mmに変換するプレートです。 2.0mm厚の鉄を使用し、強度を保ちながらの軽量化を実現。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品モニタ-固定用トラスネジ M8×12 4本、モニタ-固定用トラスネジ M6×12 4本、アーム固定サラネジ M4×15 4本、アーム固定M4ナット 4個セット内容製品本体、付属ネジ材質鉄t=2.0mm仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-24
VESA規格変換プレートM6(1020) 長尾製作所VESA規格変換プレートM6(1020)長尾製作所
1,898税込2,088
1個
欠品中
VESA規格75×75/100×100を100×200mmに変換するプレート。 ご要望が多かったM6ネジ対応モデル 従来モデル[NB-VS1020/H]では対応出来なかったVESA規格100×200mmにM6ネジ相当(穴径:8.5mm)を使用するモニターの取付が可能です。 取付ネジ付属。 「 Made in JAPAN 」企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。 すべての製品に「一品入魂」の想いを込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
付属品モニター固定用トラスネジ×4本、モニター固定用ワッシャーヘッドネジ×4本、アーム固定用サラネジ×4本・アーム固定用ナット×4個材質寸法(mm)横115×縦225×高さ2質量(g)約305板厚(mm)2仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-22
VESA規格増設プレート ダブル 長尾製作所VESA規格増設プレート ダブル長尾製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
NB-VS7510PLUS-Wはモニターアーム等で塞がっているVESA規格穴75×75mm / 100×100mmを2つ増設できるプレートです。 NUCやVESA取付対応ケースを2台までモニターアームと併用しても取付が可能になります。 VESA規格増設穴はM4ネジ切り加工がしてあります。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。
付属品予備ネジ、バインドM4×18・・・4本、バインドM4×8・・・8本材質鉄(板厚=2.0mm)寸法(mm)400×115×8質量(g)510仕上黒色塗装アズワン品番64-8072-28
真空用ゴム管 B 18×6×1000mm ナリカ真空用ゴム管 B 18×6×1000mmナリカ
3,000税込3,300
1個
7日以内出荷
長さ(m)1外径(mm)18内径(mm)6
捕虫マスター 2段 225(細目) あみのエーワン捕虫マスター 2段 225(細目)あみのエーワン
16,300税込17,930
1個
8日以内出荷
ポールのみの長さ96から175cm伸縮。アルミ2段式。枠 ステンレス製50cm四つ折れ枠を使用。網はJ-50Nの網破れ防止生地付き、極細目の捕虫網生地を使用。網口径:50cm、網深さ:約100cm、網生地:ナイロン、網目:約0.2mm、全体重さ:640g別売りにNB4-450ネジ式 SPロング(4段)あみの棒 450があります。★お願い★お客様へ、無理にいっぱいまで伸ばしますと故障の原因になります。絶対に無理な力で引っ張って伸ばさないでください。お願いします。
質量(g)640寸法(cm)50×146(225)網目(mm)約0.2口径(Φcm)網:50深さ(cm)網:100