カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「nb3m-10」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角) nepros

    (9.5SQ) ネプロス・セミディープソケット(六角)

    nepros
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
    差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角六角
  • ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) nepros

    ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)

    nepros
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    世界最高水準のコンパクトサイズ。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。
  • 大容量真空フィルタ VFL PISCO(ピスコ)

    大容量真空フィルタ VFL

    PISCO(ピスコ)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    流量:360L/min[ANR]の大容量タイプ真空用フィルタ。吸引時に吸込まれるダストや塵を除去し真空ポンプや真空発生器を保護。
    用途真空ポンプや大流量真空発生器向け真空用フィルタ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気容量(cm3)ボウル貯容量:90使用圧力範囲(kPa)-101~0RoHS指令(10物質対応)対応処理流量(L/min[ANR])360真空破壊圧力(MPa)0.1以下
  • LED流れ星ライト 3528型 白 アズワン

    LED流れ星ライト 3528型 白

    アズワン
    5,390税込5,929
    1式
    6日以内出荷
    星が流れていくようにLEDが点滅します。
    仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HAアズワン品番67-6595-42
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ

    武藤工業
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • 真鍮ブッシング M154NBシリーズ ミヤコ

    真鍮ブッシング M154NBシリーズ

    ミヤコ
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    配管状況により対応可能な便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
    仕様●材質:黄銅製
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ40 NBシリーズ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ40 NBシリーズ

    武藤工業
    58,980税込64,878
    1個
    8日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ

    武藤工業
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷から93日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1600kg NB 3E 50Xシリーズ

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)1600アイ部幅(mm)27最大使用荷重(kg)1600アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
  • スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重2500kg NB 3E 75Xシリーズ

    オーエッチ工業
    22,980税込25,278
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)2500アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)2500アイの長さ(mm)300アイの厚さ(mm)11
  • スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重3200kg NB 3E 100Xシリーズ

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    使用荷重(kg)(最大)3200最大使用荷重(kg)3200アイの長さ(mm)400アイの厚さ(mm)14
  • スリング 荷重1250kg NB 3E 35Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重1250kg NB 3E 35Xシリーズ

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    アイ部幅(mm)38最大使用荷重(kg)1250アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
  • スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ オーエッチ工業

    スリング 荷重800kg NB 3E 25Xシリーズ

    オーエッチ工業
    8,698税込9,568
    1個
    14日以内出荷
    使用限界が判る、シグナル付きで安全。JIS 88183E(両端アイ形)一般用タイプで、ポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製しています。アピックス3Eに比べ、ベルトが少しやわらかめです。NB3E形のベルト長さはアイの内側から内側の寸法です。標準品のベルト長さは10m未満は0.5m間隔、10m以上は1m間隔です。白芯地層が見えたら使用を中止して新しい商品と取り替えてください。
    アイ部幅(mm)26最大使用荷重(kg)800アイの長さ(mm)250アイの厚さ(mm)6
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ30 NSシリーズ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ30 NSシリーズ

    武藤工業
    39,980税込43,978
    1個
    93日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。