カテゴリ

  • 店舗什器・備品(11)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nb5.5」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUSフランジステイブルNB5.5 大阪魂

    SUSフランジステイブルNB5.5

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)3.9呼び径M3寸法H(mm)4.4寸法t(mm)0.7寸法S(mm)5.5寸法D(Φmm)8寸法C(mm)6.3ピッチP(mm)0.5
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 耐熱スリーブ B形 ニチフ

    耐熱スリーブ B形

    ニチフ
    37,980税込41,778
    1セット(100個)
    当日出荷
    電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
    材質端子:ニッケル材全長(mm)15種類絶縁被膜付圧着スリーブ特性耐熱2018年トラスコ掲載ページ3 0803スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ボルトレスラック中軽量型 サカエ

    ボルトレスラック中軽量型

    サカエ(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    少ないパーツで組立・分解が短時間で行えます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000棚板調整ピッチ(mm)50
  • シールドタイト TAKIGEN(タキゲン)

    シールドタイト

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    459税込505特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    表面抵抗が0.06Ω/sqと低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。芯材に高性能ウレタンフォーム(t=0.5は除く)を使用し、特殊構造のため面圧がソフトでありながら復元弾性力が非常に優れ、長時間の乾熱圧縮時においても低い接触抵抗値を保ち続けます。表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する筐体によくフィットします。粘着テープにより筐体への取付けが容易です。UL規格 UL94 V-0認定品です。
    用途OA機器及び周辺機器、無線機器、医療機器、各種筐体材質ウレタンフォーム/ポリウレタン(PU)、金属化繊維織物/ポリエステル繊維織物、粘着テープ/ポリエステル繊維メッシュアクリル系粘着剤 金属粉使用周囲温度(℃)‐20℃~+70RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ金属化繊維織物/無電解めっき(銅・ニッケル)
  • 3/4"DRx55mm インパクトソケット エスコ

    3/4"DRx55mm インパクトソケット

    エスコ
    5,930税込6,523
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)65対辺(mm)55外径(Φmm)78差込角(inch)3/4"
  • M5 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本) エスコ

    M5 x50mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/3本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(3本)
    翌日出荷
    ねじ径M5長さ(mm)50頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-550
  • 備えるプラスBOX そなえる.com

    備えるプラスBOX

    そなえる.com
    34,980税込38,478
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    災害時の防災対策に備えるBOX
    用途災害対策、地震対策、トイレ問題、プライバシー、女性用の防災用品としてセット内容マルチポンチョ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×12、非常用Oまるトイレ×2、携帯トイレットロールペーパー、長期保存カイロ貼らないタイプ×2、生理用ナプキン6入×2、防災用ウェットティッシュ、消臭袋20L、ライト付防犯ブザー幅(mm)190高さ(mm)210質量(g)840奥行(mm)100
  • のぼり 本日特売日 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 本日特売日

    P・O・Pプロダクツ
    1,898税込2,088
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 本日特売日
  • R型圧着端子 RNBシリーズ LINKMAN

    R型圧着端子 RNBシリーズ

    LINKMAN
    48税込53
    1個
    5日以内出荷
    AWG10-12(3.5-5.5SQ相当)電線対応の円型圧着端子です。M5のネジで固定します。
    仕様●取付ネジ穴径:5.3mm●適合電線:AWG12~AWG10●入数:1個アズワン品番67-0404-72
  • PBI形プラスチックボックス屋内形 内外電機

    PBI形プラスチックボックス屋内形

    内外電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋内形材質ABS樹脂材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • L型プラダン Bulls(ブルズ)

    L型プラダン

    Bulls(ブルズ)
    4,698税込5,168
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)4
  • 55x30x350mm MCナイロンパイプ エスコ

    55x30x350mm MCナイロンパイプ

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA441NB-55
  • のぼり トリミング 丁寧な仕上がり!ペットも安心!! P・O・Pプロダクツ

    のぼり トリミング 丁寧な仕上がり!ペットも安心!!

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    6日以内出荷
    種別店舗文字のぼり トリミング 丁寧な仕上がり!ペットも安心!!
  • のぼり 新鮮旬鮮 北海道の郷土料理が食べられるお店です P・O・Pプロダクツ

    のぼり 新鮮旬鮮 北海道の郷土料理が食べられるお店です

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり 新鮮旬鮮 北海道の郷土料理が食べられるお店です
  • エーグル メンズ タデン2 クロッグ AIGLE AIGLE

    エーグル メンズ タデン2 クロッグ AIGLE

    AIGLE
    6,998税込7,698
    1足
    6日以内出荷
    EVAとゴムの混合素材を使用することにより超軽量化が実現しました。柔軟性に優れ履きやすく、ガーデニング作業にも最適です。
    機能防水素材天然ゴム、EVA
  • FLEXIID用 化粧プレート550mmセット(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID用 化粧プレート550mmセット(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • のぼり 子猫大集合! P・O・Pプロダクツ

    のぼり 子猫大集合!

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 子猫大集合!
  • のぼり 子犬大集合! P・O・Pプロダクツ

    のぼり 子犬大集合!

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 子犬大集合!
  • のぼり ペットホテル 大事なペット預かります!ペットも安心!! P・O・Pプロダクツ

    のぼり ペットホテル 大事なペット預かります!ペットも安心!!

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり ペットホテル 大事なペット預かります!ペットも安心!!
  • のぼり いぬいます!わんわんワールド 犬好き集まれ!ご見学大歓迎 お気軽にお立ち寄りください P・O・Pプロダクツ

    のぼり いぬいます!わんわんワールド 犬好き集まれ!ご見学大歓迎 お気軽にお立ち寄りください

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり いぬいます!わんわんワールド 犬好き集まれ!ご見学大歓迎 お気軽にお立ち寄りください
  • のぼり 大人気!犬猫大集合! P・O・Pプロダクツ

    のぼり 大人気!犬猫大集合!

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 大人気!犬猫大集合!
  • のぼり 大試打会参加無料  最新クラブから、人気クラブまでお試しください。 P・O・Pプロダクツ

    のぼり 大試打会参加無料 最新クラブから、人気クラブまでお試しください。

    P・O・Pプロダクツ
    1,798税込1,978
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり 大試打会参加無料 最新クラブから、人気クラブまでお試しください。
  • のぼり しゃぶしゃぶ 各種コースあります 食べ放題 P・O・Pプロダクツ

    のぼり しゃぶしゃぶ 各種コースあります 食べ放題

    P・O・Pプロダクツ
    1,998税込2,198
    1枚
    7日以内出荷
    種別飲食店文字のぼり しゃぶしゃぶ 各種コースあります 食べ放題
  • のぼり ねこいます!にゃんにゃんワールド 猫好き集まれ!ご見学大歓迎 お気軽にお立ち寄りください P・O・Pプロダクツ

    のぼり ねこいます!にゃんにゃんワールド 猫好き集まれ!ご見学大歓迎 お気軽にお立ち寄りください

    P・O・Pプロダクツ
    1,698税込1,868
    1枚
    7日以内出荷
    種別店舗文字のぼり ねこいます!にゃんにゃんワールド 猫好き集まれ!ご見学大歓迎 お気軽にお立ち寄りください
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    8,098税込8,908
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂背網 SANSHIN

    SANSHIN 軽量セミボルトレスラック樹脂背網

    SANSHIN
    19,980税込21,978
    1個
    10日以内出荷から30日以内出荷
  • 【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD CNB556 ※お預り再生サービス(リターン式) エム・デー・エス

    【リサイクル】ハンディターミナル用リサイクルバッテリー STANDARD CNB556 ※お預り再生サービス(リターン式)

    エム・デー・エス
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    STANDARD/スタンダード CNB556 バッテリーのリフレッシュサービスです。
    適合HX720U などバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1800サービス分類リサイクル・リビルト
  • (37650)プロペラ シヤフト アツ UDトラックス

    (37650)プロペラ シヤフト アツ

    UDトラックス
    350,145税込385,160
    1個
    10日以内出荷
  • キャストナイロンNB丸棒 三ツ星ベルト

    キャストナイロンNB丸棒

    三ツ星ベルト
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    材質キャストナイロン長さ(mm)1000
  • ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
  • ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 二連式 SIT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。 SITDはねじ締め機に装着して使用します。 小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。 めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
  • ねじ簡易検査ツール 止り用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじ簡易検査ツール 止り用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
    用途止り用
  • Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB VISHAY

    Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 3ピン BPW77NB

    VISHAY
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    検出スペクトル = 赤外線, 可視光。標準降下時間 = 5μs。標準上昇時間 = 6μs。チャンネル数 = 1。最大光電流 = 20000μA。最大暗電流 = 100nA。半値幅感度角度 = 20 °。極性 = NPN。ピン数 = 3。実装タイプ = スルーホール実装。パッケージタイプ = TO-18。寸法 = 5.5 x 5.5 x 6.15mm。コレクター電流 = 50mA。感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm。幅 = 5.5mm。BPW77NA及びBPW77NBシリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのBPW77NA及びBPW77NBシリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタのファミリです。 これらの製品は、ガラスレンズ付きのハーメチックシールドTO-18パッケージです。 BPW77NA及びBPW77NB フォトトランジスタは、可視光及び赤外線両方の放射を感知します。 これらの製品は、電子機器の制御及び駆動回路の検出器として理想的な製品です。. BPW77NA / BPW77NBフォトトランジスタの特長: TO-18パッケージ 4.7 mm径 スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 終端プラグ M200D の場合 SIEMENS

    終端プラグ M200D の場合

    SIEMENS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 3RK1902-3NB50 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、長さ 5.0 m の接続及び未接続の組み立て済みの電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67
    仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7290-76