カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 鈑金・塗装(1)

「nb53-50」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズブレーカ NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ NB

    河村電器産業
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    主な用途経済形
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR

    河村電器産業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    50AF・100AF同サイズNB型
    仕様単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/200主な用途分電盤主幹用/単3専用逆接続不可
  • ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB 河村電器産業

    ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB

    河村電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から41日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200定格遮断容量(kA)10(AC100/200V)極数・素子数3P2E
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    7,998税込8,798
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 普及型エンクローズブレーカ 日東工業

    普及型エンクローズブレーカ

    日東工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 引込計器盤 NPOB 河村電器産業

    引込計器盤 NPOB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋外用)
    スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMO使用場所屋外用 露出形
  • 引込計器盤 NWB 河村電器産業

    引込計器盤 NWB

    河村電器産業
    49,980税込54,978
    1個
    41日以内出荷
    WHMスペース付(屋内用)
    スイッチ配線用遮断器板厚(mm)本体1.6、扉1.6使用ハンドルC-30FL(キーハンドル)保護等級IP44使用キャビネットMI使用場所屋内・屋外兼用 露出形
  • 引込開閉器盤 PNKB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKB

    河村電器産業
    24,980税込27,478
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKOB 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKOB

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKA 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKA

    河村電器産業
    43,980税込48,378
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)電流計付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKSO 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKSO

    河村電器産業
    39,980税込43,978
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)コンデンサスペース付
    種類標準分電盤深さ(mm)160板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キーNo.K200)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SNK 河村電器産業

    主開閉器盤 SNK

    河村電器産業
    48,980税込53,878
    1個
    41日以内出荷
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 主開閉器盤 SNKO 河村電器産業

    主開閉器盤 SNKO

    河村電器産業
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
    ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)保護等級IP55使用キャビネットPOG使用場所屋外用、露出形分岐ブレーカ種類配線用遮断器
  • 引込開閉器盤 PNKS 河村電器産業

    引込開閉器盤 PNKS

    河村電器産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)コンデンサスペース付
    種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形分岐回路数1分岐ブレーカ種類配線用遮断器