カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「nb80mm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド (屋内用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋内用)3M(スリーエム)(5件のレビュー)
189税込208
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋内のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋内用材質ナイロン66乳白使用温度範囲(℃)-20~85
Φ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x1000mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
36,500税込40,150
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)1000アズワン品番64-2211-27径(mm)80
Φ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)300アズワン品番64-2211-11径(mm)80
Φ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコΦ 80x500mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)エスコ
18,300税込20,130
1本
翌日出荷
材質MCナイロン全長(mm)500アズワン品番64-2211-19径(mm)80
BDD電極 オゾンセル DIAMBDD電極 オゾンセルDIAM
169,800税込186,780
1個
17日以内出荷
水の電気分解によるオゾン生成用の電気分解セルになります。ダイヤモンド電極(ボロンドープダイヤモンド、BDD)と陰極の間に固体電解質膜を挟み込むことによって純水や導電率の低い水道水等を効率的に電気分解し、オゾン水の生成が出来ます。
仕様●セル全体の寸法:80×80×135mm●陽極:BDD/NbまたはSi基材●陽極寸法:20×30mm●陰極:ステンレス●陰極寸法:20×30mmアズワン品番65-5710-55