カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nba-1520l」の検索結果

さらさらホースアドバンス
三洋化成¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷従来のホースに比べベト付きを抑えます。今までの不満を解消するホースです。 表面がさらさらしてホースどうしがつきにくい。ホースを延長する時スムーズに行えます。 ねじれにくい糸編構造。止水機能の付いた散水ノズルにも取付できます。 藻の発生を防ぐ中黒ホース。中黒ホースにより太陽光をカット、藻の発生を防ぎます。用途家庭用給水用具・家庭用散水用具材質PVC,ポリエステル糸寸法(mm)15×20色ブラウン使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.8(23℃)/0.6(60℃)使用流体水保証圧力(MPa)1.1(23℃)/0.9(60℃)最小破壊圧力(MPa)2.1(23℃)/1.7(60℃)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
さらさらホース アドバンス15x20 20mカット
三洋化成¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷べとつきを抑える機能つき!さらさら長続きで快適にご利用いただけます 表面がさらっとしてべとつかない 特殊表面処理を施した耐圧防藻ホース 屋外と同等の環境でも、従来品と比較して3倍もさらさら状態が持続します用途家庭用給水用や散水用、屋外園芸等に。材質PVC、ポリエステル糸長さ(m)20(カット)使用温度範囲(℃)0~61サイズ(mm)15×20
散水用ホース さらさらホースアドバンスカットブルー
三洋化成¥26,980~税込¥29,678~1箱(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷従来のホースよりベト付きを抑えます(メーカー比3倍)。表面がさらさらして、ホースどうしがつきにくいです。ねじれにくい糸編み構造です。藻の発生を防ぐ中黒ホースです。用途家庭用給水用具、家庭用散水用具に。材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り色ブルー使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15使用圧力(MPa)0.82(環境温度23℃時)外径(Φmm)20