口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル
寸法A(Φmm)16.5
寸法B(mm)27
仕様コレット単体
適合本体NBS10
等級AA級
振れ精度・口元1μm
振れ精度・先端3μm
縮み代(Φmm)0.5
適合本体MEGA10N/NBS10
全長(mm)32
外径(Φmm)16
シリーズNBC
端子形状ねじ
定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
付属品PSリング1個
主な用途クーラント圧7MPa対応、ニューベビーチャック用
付属品PSリング1個
主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
関連キーワード