カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nbc20-10aa」の検索結果

ニューベビーコレット
BIG DAISHOWA¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から5日以内出荷世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm寸法B(mm)38寸法A(Φmm)28.5縮み代(Φmm)0.5![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)
”ニューベビーコレット” NBC
NBC[バッテリー]¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から9日以内出荷超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応






![”ニューベビーコレット” NBC NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59168098-250814-02.jpg)