カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(60)
  • 切削工具(50)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 農業機械(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)

「nbc6」の検索結果

関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ 大阪コネクター製造防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ大阪コネクター製造(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)9.5寸法B(mm)14仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.25
αテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用 BIG DAISHOWAαテーパクリーナー メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用BIG DAISHOWA
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
主な用途メガニューベビーチャック/ニューベビーチャック用
コレットエジェクター(ニューベビーチャック用) BIG DAISHOWAコレットエジェクター(ニューベビーチャック用)BIG DAISHOWA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ニューベビーコレット用
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじなしコネクタ 大阪コネクター製造ねじなしコネクタ大阪コネクター製造
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)
仕様ロックナット付き
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
クーラントコレット BIG DAISHOWAクーラントコレットBIG DAISHOWA
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
サンフレキロボ用コネクタ 三桂製作所サンフレキロボ用コネクタ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
5,098税込5,608
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA6N/NBS6全長(mm)17外径(Φmm)9.2
NBC-06-472 シリーズ コーセルNBC-06-472 シリーズコーセル
2,698税込2,968
1個
17日以内出荷から18日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6質量(g)270(max)タイプ150kHz-1MHz 高減衰タイプシリーズNBC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz (2G) 周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1 (max)
鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)鋼より線対応ボルトクリッパーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
メガマイクロチャック用コレット BIG DAISHOWAメガマイクロチャック用コレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルファテーパクリーナ BIG DAISHOWAアルファテーパクリーナBIG DAISHOWA
999税込1,099
1個
翌々日出荷
チャック内径テーパに付着した汚れを除去します。
六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付 ラクテム六角ノブボルト 真鍮・樹脂パッド付ラクテム
365税込402
1個
5日以内出荷
手に馴染みやすい六角形の樹脂ノブ、先端に真鍮・樹脂パッドを付けた製品です。用途や相手物の材質に応じてパッド部の選択が可能です。締め込んだ際、相手物にパッドが当たり固定することができます。また、真鍮・樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ABS(黒)+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
コレットエジェクター(エンドミル用) BIG DAISHOWAコレットエジェクター(エンドミル用)BIG DAISHOWA
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様-主な用途ニューベビーEコレット用(エンドミル専用コレット)
ハーネス インストルメント (1NBC) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1NBC)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1NBC) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1NBC)MAZDA(マツダ)
249,800税込274,780
1個
翌々日出荷
αテーパクリーナー メガマイクロチャック用 BIG DAISHOWAαテーパクリーナー メガマイクロチャック用BIG DAISHOWA
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
主な用途メガマイクロチャック用
NBCコレットセット BIG DAISHOWANBCコレットセットBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
”ニューベビーコレット”  NBC NBC[バッテリー]”ニューベビーコレット” NBCNBC[バッテリー]
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット/セット BIG DAISHOWAニューベビーコレット/セットBIG DAISHOWA
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
適合本体MEGA6N/NBS6
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)28.5寸法B(mm)38仕様コレット単体適合本体NBS20等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)16.5寸法B(mm)27仕様コレット単体適合本体NBS10等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル仕様コレット単体適合本体NBS13等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
メガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ BIG DAISHOWAメガマイクロチャック ストレートシャンクタイプBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWAメガニューベビーチャックタイプBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)12.5寸法B(mm)18仕様コレット単体適合本体NBS8等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)25.5寸法B(mm)35仕様コレット単体適合本体NBS16等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.5
コレットセット箱 BIG DAISHOWAコレットセット箱BIG DAISHOWA
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルホール用シールナット メガパーフェクトシール BIG DAISHOWAオイルホール用シールナット メガパーフェクトシールBIG DAISHOWA
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品PSリング1個主な用途クーラント圧7MPa対応、メガニューベビーチャック用
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2150~)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2140S-0~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ニューベビーチャック BTシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック BTシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA10N/NBS10全長(mm)32外径(Φmm)16
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2380~)SMC
899税込989特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
パイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~) SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ (VXP2130C-0~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
ニューベビーコレット(エンドミル専用) BIG DAISHOWAニューベビーコレット(エンドミル専用)BIG DAISHOWA
6,698税込7,368
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合本体MEGA20N/NBS20全長(mm)45外径(Φmm)28