カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「nbf3.2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手) コガネイ

    TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)

    コガネイ
    898税込988
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
    形状ニップル材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35
  • TAC継手 ニップル コガネイ

    TAC継手 ニップル

    コガネイ
    898税込988
    1個(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
    形状ニップル
  • 洋折 アルテ

    洋折

    アルテ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
    用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容洋折10個寸法(mm)16安全荷重(kg)7kg
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)接続方式フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SS材質(ナット)ふた押さえ:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ