カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「nbh-10」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBH-10-432 シリーズ コーセル

    NBH-10-432 シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • 直圧式増圧器 ParkerTAIYO

    直圧式増圧器

    ParkerTAIYO
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    9日以内出荷から52日以内出荷
    タイプ直圧式シリーズNBH
  • ホルダ(スリーブ) NTKカッティングツールズ

    ホルダ(スリーブ)

    NTKカッティングツールズ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    4日以内出荷
  • 単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル

    単相ノイズフィルタ NBHシリーズ

    コーセル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン

    ニードルブシュチェーン(高精度仕様)

    椿本チエイン
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1リンク
    32日以内出荷
    種別高精度仕様材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150チェーン形式ニードルブシュチェーン
  • ノブハンドル TRUSCO

    ノブハンドル

    TRUSCO
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    六角ナット(一種)をノブハンドルに入れるだけで手回しナットとして使えます。 専用工具は不要ですので現場でも手軽に組み立て可能です。
    材質/仕上ナイロン66色黒
  • 補修パーツ 部品B H-103用風防シールド ヘルメット用補修部品 Kawasumi(川住製作所)

    補修パーツ 部品B H-103用風防シールド ヘルメット用補修部品

    Kawasumi(川住製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    補修パーツ。インナーパッドセット
    用途H-101、H-102用
  • チップ 10MP 日研工作所

    チップ 10MP

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    形状正三角形60°