カテゴリ

  • 空圧工具(29)
  • バイク純正部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • オフィス家具(12)
  • 切削工具(10)
  • 研磨材(8)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbh」の検索結果

関連キーワード
170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBH-10-432 シリーズ コーセルNBH-10-432 シリーズコーセル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性A参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
NBH-20-432 シリーズ コーセルNBH-20-432 シリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
当日出荷から42日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
スムージングツール NBH-400用 4K 日本ニューマチック工業スムージングツール NBH-400用 4K日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
適合NBH-400用 4Kスムージングツールトラスコ品番753-3179全長(mm)110質量(g)170
シム アジャスト (1NBH) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1NBH)MAZDA(マツダ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1NBH) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1NBH)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
NBH-600A用ブッシングリムーバ 日本ニューマチック工業NBH-600A用ブッシングリムーバ日本ニューマチック工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3233全長(mm)180質量(g)250
NBH-600A用ストレートパンチ 日本ニューマチック工業NBH-600A用ストレートパンチ日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3268全長(mm)180質量(g)270
NBH-600A用スムージングツール 日本ニューマチック工業NBH-600A用スムージングツール日本ニューマチック工業
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3284全長(mm)110質量(g)220
オートチゼラ NBH-400 部品 日本ニューマチック工業オートチゼラ NBH-400 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
翌日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
オートチゼラ NBH-600A 部品 日本ニューマチック工業オートチゼラ NBH-600A 部品日本ニューマチック工業
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
関連資料※部品図(0.07MB)
ポイントチゼル NBH-400用 4P 日本ニューマチック工業ポイントチゼル NBH-400用 4P日本ニューマチック工業
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3209全長(mm)180質量(g)170
NPK パネルカッタ NBH-400用 日本ニューマチック工業NPK パネルカッタ NBH-400用日本ニューマチック工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途板金切断用トラスコ品番753-3101全長(mm)155質量(g)150
NBH-600A用マフラカッタ 日本ニューマチック工業NBH-600A用マフラカッタ日本ニューマチック工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3225全長(mm)180質量(g)230
NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用 日本ニューマチック工業NPK ストレートフラットチゼル NBH-400A用日本ニューマチック工業
1,988税込2,187
1個
当日出荷
消耗・交換パーツ
用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途トラスコ品番753-3187全長(mm)180質量(g)180
部品 オートチゼラ NBH-600A 日本ニューマチック工業部品 オートチゼラ NBH-600A日本ニューマチック工業
199税込219
1個
当日出荷から11日以内出荷
関連資料パーツリスト
ティロットツール NBH-400用 4J 日本ニューマチック工業ティロットツール NBH-400用 4J日本ニューマチック工業
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3161全長(mm)115質量(g)190
マフラカッタ NBH-400用 4C 日本ニューマチック工業マフラカッタ NBH-400用 4C日本ニューマチック工業
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3128全長(mm)175質量(g)160
NBH-600A用フォークチゼル 日本ニューマチック工業NBH-600A用フォークチゼル日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
NBH-600A用ポイントチゼル 日本ニューマチック工業NBH-600A用ポイントチゼル日本ニューマチック工業
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3292全長(mm)185質量(g)240
フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F 日本ニューマチック工業フォークチゼル16巾 NBH-400用 4F日本ニューマチック工業
5,498税込6,048
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3195全長(mm)155質量(g)220
金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプSUNWAVE(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
ペイントスクレパ NBH-400用 4E 日本ニューマチック工業ペイントスクレパ NBH-400用 4E日本ニューマチック工業
2,588税込2,847
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3144全長(mm)180質量(g)180
シートメタルカッタ NBH-400用 4B 日本ニューマチック工業シートメタルカッタ NBH-400用 4B日本ニューマチック工業
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
トラスコ品番753-3110全長(mm)175質量(g)170
ストレートパンチ NBH-400用 4I 日本ニューマチック工業ストレートパンチ NBH-400用 4I日本ニューマチック工業
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3152全長(mm)180質量(g)180
金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)金属換気扇 NBHシリーズ シロッコファンタイプSUNWAVE(LIXIL)
60,980税込67,078
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
ブッシングリムーバ NBH-400用 4D 日本ニューマチック工業ブッシングリムーバ NBH-400用 4D日本ニューマチック工業
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番753-3136全長(mm)175質量(g)170
NBH-600A用シートメタルカッタ 日本ニューマチック工業NBH-600A用シートメタルカッタ日本ニューマチック工業
4,898税込5,388
1本
9日以内出荷
トラスコ品番753-3217全長(mm)180質量(g)250
NBH-600A用ティロットツール 日本ニューマチック工業NBH-600A用ティロットツール日本ニューマチック工業
3,098税込3,408
1本
9日以内出荷
トラスコ品番753-3276全長(mm)115質量(g)240
【修理】オートチゼラ(日本ニューマチック工業)NBH-600A(修理) 修理【修理】オートチゼラ(日本ニューマチック工業)NBH-600A(修理)修理
14,980税込16,478
1台
10日以内出荷
種類オートチゼラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
NBH-30-432 シリーズ コーセルNBH-30-432 シリーズコーセル
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)30形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性B参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)CY1:3300p、CY2:1000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
【修理】NPK オートチゼラ 30070(日本ニューマチック工業)NBH-400(修理) 修理【修理】NPK オートチゼラ 30070(日本ニューマチック工業)NBH-400(修理)修理
10,980税込12,078
1台
10日以内出荷
種類オートチゼラ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ コーセル単相ノイズフィルタ NBHシリーズコーセル
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷から42日以内出荷
形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
NBH-06-432 シリーズ コーセルNBH-06-432 シリーズコーセル
3,798税込4,178
1個
42日以内出荷
定格電流(A)6シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
NBH-16-432 シリーズ コーセルNBH-16-432 シリーズコーセル
5,498税込6,048
1個
42日以内出荷
定格電流(A)16シリーズNBHコンデンサ容量(F)(公称値)CY1/3300p、CY2/1000p
ツメブラシ(HACCP対応) TRUSCOツメブラシ(HACCP対応)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所や使用区域管理を行う工場・施設などでの爪清掃用長さ(mm)100幅(mm)55材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)150材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)繰り返し・詰め替え対応
T型ハンドル neprosT型ハンドルnepros
5,998税込6,598
1個
当日出荷
差込角(mm)6.3全長(mm)200トラスコ品番114-6012材質特殊工具鋼質量(g)160全幅(mm)140直径(mm)7.5
SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)SGユニロンブラックヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1箱(5個)
当日出荷
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) T型ハンドル nepros(9.5SQ) T型ハンドルnepros(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
差込角(mm)9.5寸法L(mm)256トラスコ品番807-0380質量(g)360寸法d(mm)10.3寸法l(mm)200