カテゴリ

  • 制御機器(2,732)
  • 科学研究・開発用品(143)
  • 物流用品(74)
  • 梱包用品(69)
  • 事務用品(48)
  • ねじ・ボルト・釘(47)
  • 厨房用品(45)
  • 測定用品(39)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 卓上消耗品(32)
  • 建築金物(30)
  • 救急・衛生(27)
  • 作業工具(27)
  • 保管用品(26)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 研磨材(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 切削工具(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 農具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(7)
  • オフィス家具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防災用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 医療(5)
  • 電動工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 日用品(3)
  • 住設機器(3)
  • テープ(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nbo 150mm」の検索結果

関連キーワード
3,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド (屋外用) 3M(スリーエム)ナイロン結束バンド (屋外用)3M(スリーエム)(76件のレビュー)
719税込791
1袋(100本)
当日出荷
結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
ジャンプワイヤ オス-メス 150mm E-CALLジャンプワイヤ オス-メス 150mmE-CALL
859税込945
1個
当日出荷
仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2037-30
インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm 中央サトー販売インボイス登録店ステッカー オレンジ 150mm×150mm中央サトー販売(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
2023年10月 『インボイス制度』 に関する商品です。 仕入税額控除ができるインボイスを発行する事業者(適格請求書発行事業者)であることをアピールするステッカーシールです。 このステッカーを店舗入り口のドアや窓・レジ回りなどに貼り、お客様から選ばれる店舗になりましょう。 サイズは15cm×15cmで視認性良好です。 シンプルでわかりやすいデザイン 耐水性のある素材を使用し、雨に強いです。 また、サンカットラミネートの加工がしてあり、日光による色褪せにも強いステッカーです。 窓の外に貼っても問題ありません。 糊質はキレイにはがしやすい再剥離糊を使用していますので、糊残りを気にせずにご利用いただけます。
寸法(mm)150×150タイプ再剥離糊加工サンカットラミネート用紙合成紙耐候性有り
125-150mm マイクロメーター基準棒 エスコ125-150mm マイクロメーター基準棒エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:125~150エスコ品番EA725E-105長さ(mm)125材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)50径(Φmm)8精度(μm)3.5主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に材質(握り)プラスチック
8.0x150mm[-]ドライバー(絶縁・防爆) エスコ8.0x150mm[-]ドライバー(絶縁・防爆)エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642ZB-8商品構成単品
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
M12x150mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ
1,900税込2,090
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM12エスコ品番EA945BA-125材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)12.7ねじ長さ(mm)35表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)45適合材コンクリート最大引張荷重(kN)6.13剪断最大荷重(kN)18.52胴外径(Φmm)12
M20x150mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM20x150mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,740税込1,914
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-202材質スチール製全長(mm)150下穴径(Φmm)21.5ねじ長さ(mm)50表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)80適合材コンクリート最大引張荷重(kN)19.83剪断最大荷重(kN)54.24胴外径(Φmm)20
Φ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸 エスコΦ4.7x150.0mm 工業用綿棒(100本)片面/木軸エスコ
485税込534
1袋(100本)
当日出荷
タイプ片面アズワン品番64-7816-16入数100本
JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150 JST(日本圧着端子製造)JST 端子付きリード線 SHシリーズ 150mm SH3-SH3-28150JST(日本圧着端子製造)
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷
仕様端子付きリード線. JSTのSSH-003T-P0.2圧着端子付きリード線は、1mmピッチの圧着端子ハウジングに適しています。たとえば、このリード線は ; 311-6502 311-6502 で使用できます。 このシリーズは、32 →28 AWG (0.03 → 0.08 mm2)のケーブルサイズに適しており、リード線は赤い被覆材に収まっています。 JSTのメス型端子付きリード線は、コンタクト材質リン青銅の上にすずめっきが施されています。. 長さ:. 長さ: 150 mm ( ; 311-6647 311-6647 片側圧着、 ; 311-6653 311-6653 両端圧着、 ; 166-7292 166-7292 片側圧着、 ; 166-7293 166-7293 両端圧着) 長さ: 300 mm ( ; 311-6669 311-6669 片側圧着、 ; 311-6675 311-6675 両端圧着、 ; 166-7339 166-7339 両端圧着、 ; 166-7340 166-7340 片側圧着)。シリーズSH定格電流(A)1ケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子1:メス、2:メス、2:SHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.08
壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 300 x 300 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 300 x 300 x 150mmRS PRO
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
高さ = 300 mm幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = なしドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = なし色 = 未塗装外部取り付けタイプ = ブラケット特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 また、各モデルはIK10等級です。つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 300 x 300 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 300 x 300 x 150mmRS PRO
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
高さ = 300 mm幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm材質 = スチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = あり色 = RAL 7032用途 = 電気, 電子, 工業特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
M16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM16x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
4,570税込5,027
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM16材質ステンレスエスコ品番EA945BC-163
150mm キャスター(自在金具付・静電防止) エスコ150mm キャスター(自在金具付・静電防止)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)190偏心E(mm)40プレート寸法X×Y(mm)102×102アズワン品番64-7987-26取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80・(75×75)
強力はさみ ST ステンレス 150mm SUN UP強力はさみ ST ステンレス 150mmSUN UP
1,898税込2,088
1セット
6日以内出荷
ケーブルから板金まで様々な素材の切断が可能。サビにも強く永くお使い頂けます。さらに4つの機能でスムーズに作業をサポートします。刃物用ステンレスブレード:硬度(HRC53±、約3.2mm厚ブレードでしっかり切断。サビにも強い。高性能グリップ:軽くて頑強なPP素材+滑りにくいTPR素材の二重成形グリップ。ワイヤー切り:針金などの線材専用の切断を行なうのでストレート刃部の傷みを防ぎます。MICROギザ刃:きめ細かいギザ付きストレート刃で滑らずしっかり切断。
付属品ベルトクリップ付き収納ケース ※ベルト幅40mmまで材質刃物用ステンレス鋼、PP+TPR切断能力(mm)VCT2.0×3C、銅線Φ1.5、アルミ線Φ2.0、針金Φ1.0、水道ホースΦ15x20、標識ロープΦ10、トタン板・ブリキ板・銅板0.3厚、アルミ板 0.5厚、プラ板1.0厚、ゴム板5.0厚、革4.0厚、CD/DVDアズワン品番64-9621-14繰り返し・詰め替え対応
164x241x150mm/110枚 強力型パンチ エスコ164x241x150mm/110枚 強力型パンチエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
自動センター出しOK(ワイドダブルゲージ)
穿孔能力(枚)110(PPC用紙)エスコ品番EA762MB-5A寸法(mm)164×241×140質量(kg)2.5穴径(Φmm)6穴ピッチ(mm)80繰り返し・詰め替え対応
壁面ボックス RS PRO 400 x 400 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 400 x 400 x 150mmRS PRO
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
高さ = 400 mm幅 = 400 ミリ外形の奥行き = 150mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = なしドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = なし色 = 未塗装用途 = 電気仕様特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 また、各モデルはIK10等級です。つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 300 x 250 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 300 x 250 x 150mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
高さ = 300 mm幅 = 250 mm外形の奥行き = 150mm材質 = スチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = あり色 = RAL 7032用途 = 電気, 電子, 工業特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
150mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ150mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
3,770税込4,147
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11アズワン品番64-7987-20
JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 150mm 01SPHSPH-26L-150 JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子付きリード線 PHシリーズ 150mm 01SPHSPH-26L-150JST(日本圧着端子製造)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様JST PHシリ-ズ 圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリ. JST PHシリ-ズ圧着コンタクトとケ-ブルアセンブリは、PHシリ-ズの圧着コネクタハウジングと組み合わせて使用できます。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきりん青銅製です。 30 → 24 AWG のワイヤサイズ範囲に対応し、強固で信頼性の高い接続を実現します。 PH シリ-ズ端子 ; 123-5948 123-5948 メス 30 → 24 AWG - 標準テ-プ ; 820-1456 820-1456 メス 30 → 24 AWG -標準パック PH シリ-ズ圧着コンタクトリ-ド ; 820-1419 820-1419 両口 150 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7248 166-7248 150 mm 圧着コンタクトワイヤ(ダブルエンド) - バルクバッグ ; 820-1412 820-1412 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - 標準パック ; 166-7247 166-7247 ダブルエンド 300 mm 圧着コンタクトワイヤ - バルクバッグシリーズPHケーブル長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子2:SPHコンタクトめっきケーブルサイズ(mm2)0.14
壁面ボックス RS PRO 300 x 200 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 300 x 200 x 150mmRS PRO
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
高さ = 300 mm幅 = 200 mm外形の奥行き = 150mm材質 = スチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = あり色 = RAL 7032用途 = 工業特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
M12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM12x150mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
2,730税込3,003
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレスエスコ品番EA945BC-125
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止) エスコ150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・静電防止)エスコ
4,920税込5,412
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11偏心E(mm)40アズワン品番64-7987-32
ジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本 E-CALLジャンプワイヤーセット オス-オス 150mm 10本E-CALL
919税込1,011
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどの接続にお使いいただける長さ15cmのピン-ピンのジャンプワイヤ5色2本ずつ計10本のセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所
349税込384
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm 粘着剤, 150 x 150mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
599税込659
1セット
5日以内出荷
両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
壁面ボックス RS PRO 360 x 360 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 360 x 360 x 150mmRS PRO
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
高さ = 360 mm幅 = 360 mm外形の奥行き = 150mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = なしドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = なし色 = 未塗装用途 = 電気仕様特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 また、各モデルはIK10等級です。つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 白 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
439税込483
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mmシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)300未塗装高さ(mm)400規格IEC 60529, IEC 62208, IEC 62262シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3X4315 Spacial S3X 多目的ステンレススチ-ルコンパクト壁面ボックスエンクロ-ジャ 特長と利点: 特長と利点: 小型です。 壁面取り付け型。 一体型ボディ、十字型構造、溝型フロントレ-ル プレ-ンドア x 1 、 120 ° リバ-シブル開口、ヒンジ付き(取り外し可能)。 3 mm のダブルバ-ロック。 取り付けプレ-トと押さえプレ-トは付属していません。 IP66 は IEC60529 に準拠。 IEC62262 に適合する IK10 材質 ロック-クロムめっき ステンレススチ-ル製ヒンジ。 ドア / 壁面ボックスボディ Scotch-Brite (R) - ブラシ仕上げ。 材質の厚さは 1.5 mm です。 製品の内容を教えてください。 一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、1つのロック。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mmシュナイダーエレクトリック
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、シャシープレート:なし材質304ステンレススチール幅(mm)200未塗装高さ(mm)300規格IEC 62208シリーズSpacial S3XRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric Spacial S3X ステンレススチール製壁面 Box Enclosures です。. Schneider Electric の Spacial S3X シリーズの 304 ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャは、 1 枚の金属板を折り曲げ、露出した環境で優れた性能を発揮するためにコーナーで溶接することで製造されています。Spacial S3X 壁面ボックスには、壁掛けボックスのエンクロージャを保護する前面レール溝があり、内容物が水、油、その他の液体侵入を形成します。. Spacial S3X 壁面ボックスエンクロージャの特長です。. ;ul> ;li>ステンレス鋼 AISI 304L 又は AISI 316L ;/li> ;li>プレーンドア AISI 304L 又は AISI 316L 製の各種サイズ。 ;/li> ;li>透明ドア AISI 304L の 6 種類のその他のサイズを用意 ;/li> ;li>研磨仕上げの Scotch Brite ;/li> ;li>防水( IP66 シングルドア、 IP55 ダブルドア)、( IK 10 プレーンドア、 IK 08 グレーズドア)。 ;/li> ;li>120 ° の開口部、左右どちらにも取り付けられるリバーシブルドア。 ;/li> ;li>ステンレススチール製隠しヒンジ。 ;/li> ;li>ヒンジは高さの寸法に従って取り付けられています。 ;/li> ;li>屋内外に簡単に設置できます。 ;/li> ;li>清掃が簡単で衛生的 ;/li> ;/ul>各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス RS PRO 300 x 400 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 300 x 400 x 150mmRS PRO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
高さ = 400 ミリ幅 = 400 mm外形の奥行き = 150mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = なし色 = 未塗装用途 = 電気仕様特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護RS Pro IP66ステンレススチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . AISI 304ステンレススチール . IP66保護等級 . 完全に壁面取り付け可能 . ロック可能. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。 また、各モデルはIK10等級です。つまり、エンクロージャが落とされたり固定具から落ちたりした場合、20ジュールの衝撃に耐えることができます。内容物に望ましくない結果が起きないように完全に保護します。これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルには、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートとロックが付属しています。固定アクセサリも、ボックスに直接付属します。適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。どのような種類のロックが付属していますか.. このボックスは、セキュリティと安全性を強化するためのシングルロックシステム付きで提供されます。施錠できる壁掛けボックスは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 400 x 300 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 400 x 300 x 150mmRS PRO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
高さ = 400 mm幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = クイックリリースロックグランドプレート = なし色 = 未塗装用途 = 電気仕様代表規格 = RoHS対応RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面ボックス RS PRO 300 x 400 x 150mm RS PRO壁面ボックス RS PRO 300 x 400 x 150mmRS PRO
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
高さ = 400 ミリ幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm材質 = 304ステンレススチール透明ドア = なしIP保護等級 = IP66シャシープレート = ありドアロックタイプ = クイックリリースロックグランドプレート = なし色 = 未塗装用途 = 電気仕様代表規格 = RoHS対応RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、しっかりした構造で耐久性に優れた壁面取り付け型エンクロージャ製品です。このボックスの保護等級はIP66で、収納物が安全確実に保管 / 保護されます。エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 1.2 mm AISI 304ナチュラルステンレススチール . IP66保護等級 . 本体、ドア、シャーシプレートにアーススタッドを装備 . ダブルリップ付きエッジにより強度を高め、設置が簡単 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単. この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特定のボックスは、クイックリリースロックを備えています。クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。このボックスでは、どの程度保護することができますか.. 気になる保護について、このボックスシリーズの保護等級はすべてIP66となっています。つまり、どのモデルも精密機器を損傷するおそれのある埃から完全に保護されているので、密閉されている限り、汚れや微粒子がエンクロージャに侵入することはありません。完全防水ではありませんが、このボックスは、あらゆる方向からかかる雨や噴水流のような低圧水に耐えられます。壁掛けボックスとは. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 150mm RS PRORS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 150mmRS PRO
8,398税込9,238
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 150mmプローブ径 = 1.5mmプローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール最低検出温度 = -50℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 1mターミナルタイプ = 裸線テール応答時間 = 1秒基準合致 = RoHS対応タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]ジャンプワイヤーセット 黄 オス-メス 150mm 10本GB[制御機器]
419税込461
1セット
5日以内出荷
ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
関連キーワード
...