カテゴリ
- 制御機器(33,576)
- 事務用品(3,375)
- バイク部品(2,005)
- パソコン/周辺機器(1,843)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1,523)
- 作業服(1,419)
- 電気材料(1,263)
- 配管・水廻り設備部材(610)
- カー用品(564)
- ねじ・ボルト・釘(508)
- 厨房用品(473)
- 店舗什器・備品(411)
- 農業機械(350)
- 手袋(342)
- 卓上消耗品(326)
- 空調・照明・電設資材(319)
- 作業工具(300)
- 科学研究・開発用品(279)
- 住設機器(278)
- 清掃用品(277)
- オフィス家具(267)
- 建築金物(251)
- 家電(245)
- 物流用品(235)
- 梱包用品(233)
- 日用品(232)
- 農業・園芸資材(232)
- トラック用品・パーツ(221)
- 救急・衛生(209)
- 安全標識(202)
- 塗装・養生・内装用品(188)
- 学童・教育用品(177)
- FA担当者のオススメ新商品(176)
- 農具(165)
- 医療(157)
- 測定用品(154)
- 介護用品(138)
- はんだ関連・静電気対策用品(132)
- 切削工具(131)
- 縫製用品(111)
- 防災用品(108)
- 建材・エクステリア(107)
- 機構部品(84)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- クリーンルーム用品(75)
- テープ(74)
- 研磨材(70)
- 接着剤・補修材(69)
- 食品・飲料(66)
- メカニカル部品(63)
- 電動工具(63)
- 安全靴・作業靴(62)
- 溶接用品(61)
- ヘルスケア(60)
- 安全保護具(55)
- 保管用品(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 防犯用品(47)
- 自転車部品(47)
- 肥料・農薬・除草剤・種(45)
- ポンプ・送風機・電熱機器(43)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(41)
- 測量用品(土木/建設)(38)
- 安全用品(37)
- 理美容(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 洗車・清掃(30)
- 自動車補修部品(23)
- 洗剤・除去剤(20)
- マスク(20)
- 自転車整備工具・アクセサリー(20)
- 自動車用オイル・ケミカル(19)
- 自動車純正部品(18)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 測定関連サービス(14)
- 整備工具・収納(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 塗料(11)
- 空圧工具(11)
- バッテリー・電装(10)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
- タイヤ・足回り(9)
- 鈑金・塗装(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- バイク純正部品(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,591)
- RS PRO(2,883)
- メディアカバーマーケット(1,925)
- VISHAY(1,653)
- brembo(1,248)
- 神保電器(1,245)
- AMPHENOL(926)
- 日本モレックス(molex)(689)
- ハーティング(669)
- omron(オムロン)(642)
- MICROCHIP(634)
- ニチコン(582)
- BOURNS(576)
- シュナイダーエレクトリック(558)
- 東芝(525)
- SAMTEC(515)
- MAC8(マックエイト)(506)
- トンボ鉛筆(448)
- WURTH ELEKTRONIK(448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「nbo」の検索結果

ナイロン結束バンド (屋外用)
3M(スリーエム)(76件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(100本)ほか当日出荷結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。色黒仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-20~85
エアコンフィルター 国内生産
MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)¥2,468~税込¥2,715~1個ほか当日出荷から8日以内出荷多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
送りん棒(PPバンド送り棒)
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥7,980税込¥8,7781個当日出荷パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
混紡軍手 No.10 (5本編・780g) 12双入
ミドリ安全¥1,198税込¥1,3181セット(12双)当日出荷5本編の丈夫な混紡軍手です。トラスコ品番819-2481厚さ(mm)2機能丈夫糸本数(本)5質量(g/ダース)780
コーティングねじ口瓶 NBOCシリーズ
HARIO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から93日以内出荷耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます。大切な試料の損失、貴重な設備の故障を防ぎ、加えて、研修者の身を守り、より安全な研究環境に繋がります。オートクレーブ可能。乾熱滅菌不可。
熱風機用オプション リモコンボックス - F2
スイデン¥73,900税込¥81,2901個翌々日出荷トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
やじるし君
リンレイテープ¥679~税込¥747~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷床面・壁面へ貼り付けし、標示目的でご使用ください。 (注意をひきつけたい箇所・既存の標示に追加で使用し、効果アップ) 既存の案内にアイキャッチ効果をプラスできます。 感染症予防(ソーシャルディスタンス)対策にもお勧めです。用途『誘導・案内・整列』目的として引張強度(N/cm)35.3RoHS指令(10物質対応)対応
ドクターグリップ4+1
パイロット¥799税込¥8791本当日出荷1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。 4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。 シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。用途紙への筆記インク色黒・赤・青・緑インク油性アクロインキ商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7方式スライドレバー式全長(mm)148種類多機能筆記具最大径(Φmm)14.1替芯BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)色数4色+シャープペン替え消しゴムHERFNS-10線の太さ細字
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ)
アックスブレーン¥26,000~税込¥28,600~1箱(1500本)当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパートレイ
HEADS(ヘッズ)¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)5日以内出荷安価にフラワーアレンジが完成する紙製トレイです。用途ギフトラッピング材質紙(3層構造)厚さ(mm)0.9種類ナチュラルボタニカル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90(65)×90(65)×85
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台欠品中冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約 15.3入力(AC) 100 ~ 240V ~ 50/60Hz、最大 820W (DC)最大 700W動作モード自動 / 冷房 / 暖房 / 除湿 / 送風温度設定範囲(℃)16 ~ 30RoHS指令(10物質対応)対応
AXマルチドリルビス 徳用P-BOX 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)
アックスブレーン¥35,000~税込¥38,500~1箱(1500本)4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!!徳用箱では満足できない方へ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品四角ビット:65mm、110mm SQ2PH2 ビット各1本付鉄板厚さ(mm)適合:2.3~9.0
収納ボックス
YAMAZEN(山善)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか5日以内出荷優しい雰囲気でインテリアに馴染む、コットン素材の収納ボックスです。3つのサイズに、オープンタイプ、フタ付きタイプの合計6種類。汚れを拭ける中面コーティングが施されており、出し入れに便利な取っ手付き(三面)。使わない時はたたんでコンパクトに収納可能で、家具や床にも優しいコットン素材。軽いので高いところに置いても出し入れ安心です。用途衣類や小物の整理に。収納ボックス、インナーボックス、インナーケースとして。綿素材。
ドクターグリップ4+1 07 パック入
パイロット¥999税込¥1,0991本3日以内出荷細字4色ボールペン+シャープペンシル。疲れ知らずのマルチ筆記具になめらかに濃く書ける油性インキ「アクロインキ」を搭載。芯径(mm)0.5インク色黒・赤・青・緑ボール径(Φmm)0.7繰り返し・詰め替え対応
角打パッキン
ニチアス¥65,980~税込¥72,578~1巻(30m)ほか5日以内出荷から8日以内出荷金属線で補強したアルカリアースシリケートウールを断面角形に編組した角打ちパッキンです。一切の含浸剤を含んでいません。用途固定用シール材(各種工業炉、ダクトシール、マンホール、ドア扉など)最高使用温度(℃)800断面タイプ正方形
モバイルゲーミングコントローラー
BIGBIG WON¥8,898税込¥9,7881個6日以内出荷FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。寸法(mm)155×85×65色半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
サンフレキ用めねじコネクタ
三桂製作所¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷サンフレキROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット(型式RLPGS)を別にご用意下さい。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23 の分類コードは2 ライト)です。RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。L19L229Φd24.8温度範囲(℃)-20~90ΦA51.4接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】22寸法B(Φmm)47.2質量(g/個)153寸法I(Φmm)22.2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ接続対象【サンフレキROBO】NSBS32IP等級IP65
FINAL BUBBLE SHIELD Type S バブルシールドタイプエス
RIDEZ(ライズ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷小ぶりな帽体に合わせて設計されたシールドです。 ヘルメットの大きさに合ったシールド選びを! 99%UVカット。
レインボーLEDランプ
東京メタル¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷インテリアの主役になるまさに虹のように各色の光を発光するレインボーランプです。ホームパーティの演出にも最適。その他密閉器具対応、PSEマーク付き寸法(mm)D60×H106色フィラメント:赤・青・オレンジ質量(g)31消費電力(W)5.9定格電圧(V)AC100明るさ(W)60相当口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)20000配光角度(°)290エコロジー商品省エネ
熱風機用オプション リモコンボックス-J
スイデン¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ
モバイルゲーミングコントローラー
BIGBIG WON¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷進化したマルチプラットフォームの有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 大容量1000mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 滑りにくく持ちやすいラバーコートグリップを採用しました。 4個のカスタマイズ可能なメカニカルスイッチを搭載しており、マッピング・マクロ・連射設定ができます。 非対称振動モーター搭載で、リアルタイムに振動が伝わり臨場感あふれる操作性を実現します。 超敏速なホールエフェクトトリガー/リニアトリガーモードは、どんなゲームも最適にします。仕様Xinput/Direct:Xinput、6軸ジャイロ(Switch/Windows PC)、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)質量(g)約241対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降モーター非対称バイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz対応トリガーストップ:対応サイズ(mm)155×110×70デバイス(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC、(無線)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
ミドルタワーケース
SHARKOON¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷VK4 Rainbowは、120mmレインボー(虹色に発光する)ファンを標準搭載したミドルタワーケースです。 前面の波型フロントパネルにはパンチング加工が施されており、外観上のアクセントだけでなく、通気性を最適化し冷却効果を高めます。 標準搭載された4基の120mm ファンは、ファンコントローラーなしに虹色に発光するレインボー効果を備えているため、本体価格を抑えながらイルミネーション効果を楽しむことができます。 最適化された通気性能を実現するパンチング加工フロントパネルと、レインボー効果(虹色に発光)を備えた120mmファン4基を標準装備しており、高効率なエアフローによる冷却性能を提供します。 ユーザーの要望に応じて、追加で4基までファン増設が可能です。 最大360mmラジエーター(フロント)、280mmラジエーター(トップ)の搭載に対応し、ハイエンド冷却ソリューションにも柔軟に適応します。 内部スペースも拡張性に優れ、大型グラフィックカードやその他コンポーネントの搭載を想定しています。 「VK4 Rainbow」は、コストパフォーマンスを重視しつつ、熱対策およびデザイン性の両立を図りたいユーザーに推奨できる新モデルとなります。仕様ラジエーター寸法制限(トップ):280mm/厚さ57mmまで、外部I/Oポート:USB3.0×2/AUDIOx1(TRRS)、対応電源:ATX、拡張カードスペース制限:長さ350mmまで※ロントファンなしの場合は375mmまで、電源長さ制限:最大210mmまで材質スチール/ABS/強化ガラス質量(kg)6.1高さ(mm)CPUクーラー:高さ170までサイズ(mm)W206×H487×D404対応マザーボードATX/Micro ATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5HDD×2/2.5SSD×4
X&XX用シールド SOLID SHIELD-RAINBOW MIRROR
RIDEZ(ライズ)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷RIDEZ XXヘルメット・Xヘルメット専用シールドが進化!。NEWタイプ「ソリッドシールド」が登場しました。サイドカバーを無くす事で、シンプルなデザインにしました。安心の99%UVカット!。※入荷ロットによってお色の濃さ等の違いがある場合がございます。ご了承ください。色レインボーミラー
モバイルゲーミングコントローラー
BIGBIG WON¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。寸法(mm)155×85×65色半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
ギターストラップ
SpiceNote¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ。Rainbow(レインボー)をモチーフにした7色のラインデザイン。ブラックベースに鮮やかなレインボーラインを配置し、シックさとポップさを両立。表地は発色の良いポリエステル、裏地は滑りにくいアクリル織ベルトを採用。ストラップエンドには本革(ブラック)を使用し、型押しロゴ入り。金属パーツはアンティーク調で高級感を演出。無段階バックルで長さ調整がスムーズ。ステージ映えするデザインで、ジャンルを問わず幅広く対応材質表地=ポリエステル、裏地=アクリル、エンド=本革長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50デザインRainbow(ブラック)
ギターストラップ
SpiceNote¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ。Rainbow(レインボー)をモチーフにした7色のラインデザイン。ネイビーベースに鮮やかなレインボーラインが映える配色。表地は発色の良いポリエステル、裏地は滑りにくいアクリル織ベルトを採用。ストラップエンドには本革(ブラック)を使用し、型押しロゴ入り。金属パーツはアンティーク調で高級感を演出。無段階バックルで長さ調整がスムーズ。ポップにもシックにも合わせやすく、幅広いスタイルに対応材質表地=ポリエステル、裏地=アクリル、エンド=本革長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50デザインRainbow(ネイビー)
ギターストラップ
SpiceNote¥3,398税込¥3,7381本5日以内出荷SpiceNote(スパイスノート)製のギターストラップ。Rainbow(レインボー)をモチーフにした7色のラインデザイン。アイビーグリーンベースに鮮やかなレインボーラインが映える配色。表地は発色の良いポリエステル、裏地は滑りにくいアクリル織ベルトを採用。ストラップエンドには本革(ブラック)を使用し、型押しロゴ入り。金属パーツはアンティーク調で高級感を演出。無段階バックルで長さ調整がスムーズ。ナチュラル系ギターやアースカラーの衣装との相性も抜群材質表地=ポリエステル、裏地=アクリル、エンド=本革長さ(mm)約820~1450(無段階調整)幅(mm)約50デザインRainbow(アイビーグリーン)
RIDEZ MOTO ZERO VISOR モトゼロバイザー
RIDEZ(ライズ)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷オフヘル系フルフェイスにもピッタリなモトゼロバイザーが発売。 。モトゼロバイザーはフルフェイスの開口部に合うように設計されたバイザーです。ゴムバンドはゴーグルと同じようにヘルメットの外側に伸ばして装着します。ゴーグルと異なるのはバイザーは開口部の外側を覆います。それによって視界も広く取りながら、保護範囲も広くなります。ネオレトロ系ヘルメットにもぴったりなスタイルです。<可視透過率>。クリア 95%。スモーク 16%。ブルーミラー 13%。シルバーミラー 10%。レインボーミラー 82.5%。全色 99%以上 UVカット。シルバーミラーのベース:スモーク。レインボーミラーのベース:クリア仕様99%以上 UVカット色レインボーミラー:クリア可視光線透過率(%)82.5
使い捨てゼッケンベスト 【防災訓練(DISASTER TRAINING)】
ナカネ¥27,980税込¥30,7781箱(100枚)6日以内出荷から25日以内出荷ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。 参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。 ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。 さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。 マジックで自由に記入が可能です。用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに材質ポリエステル不織布サイズフリー幅(cm)40着丈(cm)51表示内容防災訓練(DISASTER TRAINING)
RIDEZヘルメット JB用 BB2シールド
RIDEZ(ライズ)¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷JB(G2)・KNUCKLE HEAD2の着せ替え用のバブルシールドになります!! 安心の99%UVカット!
...