カテゴリ

  • 機構部品(18)
    • Oリング(18)
絞り込み
線径(Φmm)
  • 2.4
  • 1.02(1)
  • 1.27(1)
  • 1.42(1)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 1.63(1)
  • 1.78(1)
  • 1.83(1)
  • 1.9(14)
  • 1.98(1)
  • 2(1)
  • 2.08(1)
  • 3.1(31)
  • 3.5(34)
  • 4(13)
  • 5.7(114)
  • 6(7)
  • 8.4(72)
  • 10(4)
内径(Φmm)
  • 9.8(6)
  • 10.8(7)
  • 11(6)
  • 11.8(7)
  • 12.3(6)
  • 12.8(1)
  • 13.8(6)
  • 14.8(7)
  • 15.8(7)
  • 17.8(7)
  • 19.8(7)
  • 20.8(7)
  • 21.8(7)
外径(Φmm)
  • 14.6(4)
  • 15.6(5)
  • 15.8(4)
  • 16.6(5)
  • 17.1(4)
  • 17.6(1)
  • 18.6(4)
  • 19.6(5)
  • 20.6(5)
  • 22.6(5)
  • 24.6(5)
  • 25.6(5)
  • 26.6(5)
機能・特性
  • 耐油(1)
種類
  • P(運動・固定用)(15)
材質
  • ゴム(6)
ゴム
ブランド
  • NOK(14)
  • 森清化工(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
NOK・森清化工・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr-70-1」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
169税込186
1パック(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1袋(10個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
18税込20
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP14N部品番号NOK:CO00013-AJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-NNOK
29税込32
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P18-NNOK
38税込42
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP18N部品番号NOK:CO00016-AJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P16-NNOK
38税込42
1個
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP16N部品番号NOK:CO00015-AJIS呼び旧JIS:P16太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)15.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P15-NNOK
38税込42
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP15N部品番号NOK:CO00014-AJIS呼び旧JIS:P15太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)14.8内径許容差(mm)±0.20バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P10A-NNOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP10AN部品番号NOK:CO00008-AJIS呼び旧JIS:P10A太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P21-NNOK
38税込42
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP21N部品番号NOK:CO00018-AJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11-NNOK
29税込32
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11N部品番号NOK:CO00009-AJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P22-NNOK
38税込42
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP22N部品番号NOK:CO00020-AJIS呼び旧JIS:P22太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)21.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12.5-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12.5-NNOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12.5N部品番号NOK:CO00012-AJIS呼び旧JIS:P12.5太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)12.3内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11.2-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P11.2-NNOK
29税込32
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP11.2N部品番号NOK:CO00010-AJIS呼び旧JIS:P11.2太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P20-NNOK
38税込42
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP20N部品番号NOK:CO00017-AJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
oリング nbr-70特集