カテゴリ

  • 機構部品(114)
    • Oリング(114)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
線径(Φmm)
  • 5.7
  • 1.02(1)
  • 1.27(1)
  • 1.42(1)
  • 1.5(1)
  • 1.52(1)
  • 1.63(1)
  • 1.78(1)
  • 1.83(1)
  • 1.9(14)
  • 1.98(1)
  • 2(1)
  • 2.08(1)
  • 2.4(18)
  • 3.1(31)
  • 3.5(34)
  • 4(13)
  • 6(7)
  • 8.4(72)
  • 10(4)
内径(Φmm)
  • 57.6(5)
  • 61.6(5)
  • 74.6(5)
  • 84.6(5)
  • 89.6(5)
  • 94.6(5)
  • 101.6(6)
  • 104.6(6)
  • 109.6(5)
  • 111.6(6)
  • 114.6(5)
  • 119.6(5)
  • 124.6(6)
  • 129.6(6)
  • 131.6(5)
  • 134.6(6)
  • 139.6(6)
  • 144.6(5)
  • 149.3(4)
  • 149.6(5)
外径(Φmm)
  • 59(3)
  • 61(3)
  • 63(3)
  • 64(3)
  • 66(4)
  • 101(5)
  • 106(5)
  • 111(5)
  • 113(4)
  • 116(4)
  • 121(3)
  • 123(4)
  • 126(3)
  • 131(3)
  • 136(4)
  • 141(4)
  • 143(3)
  • 146(3)
  • 151(3)
  • 156(2)
機能・特性
  • 耐油(1)
種類
  • G(固定用)(72)
  • P(運動・固定用)(36)
材質
  • ゴム(10)
ゴム
ブランド
  • NOK(108)
  • 森清化工(2)
  • TRUSCO(2)
  • ノーブランド(2)
NOK・森清化工・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr-70-1」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
349税込384特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
369税込406
1パック(5枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング TRUSCOOリングTRUSCO(2件のレビュー)
249税込274
1袋ほか
当日出荷から翌日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
72税込79特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
78税込86
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
249税込274
1袋
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
175税込193
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング OR型 NOKOリング OR型NOK
719税込791
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P70-NNOK
159税込175
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP70N部品番号NOK:CO00060-AJIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.61バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P48A-NNOK
109税込120
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP48AN部品番号NOK:CO00045-AJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G215-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G215-NNOK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG215N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO03303-AJIS呼び旧JIS:G215太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)214.3内径許容差(mm)±1.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P100-NNOK
229税込252
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP100N部品番号NOK:CO00067-AJIS呼び旧JIS:P100太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)99.6内径許容差(mm)±0.84バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P95-NNOK
159税込175
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP95N部品番号NOK:CO00066-AJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P80-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P80-NNOK
159税込175
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP80N部品番号NOK:CO00063-AJIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.69バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G225-NNOK
999税込1,099
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG225N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02011-AJIS呼び旧JIS:G225太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)224.3内径許容差(mm)±1.71バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G185-NNOK
669税込736
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AG185N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00232-AJIS呼び旧JIS:G185太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)184.3内径許容差(mm)±1.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P90-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P90-NNOK
159税込175
1個
9日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP90N部品番号NOK:CO00065-AJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P67-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P67-NNOK
159税込175
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP67N部品番号NOK:CO00059-AJIS呼び旧JIS:P67太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)66.6内径許容差(mm)±0.59バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G165-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G165-NNOK
559税込615
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG165N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00228-AJIS呼び旧JIS:G165太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)164.3内径許容差(mm)±1.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P63-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P63-NNOK
149税込164
1個
翌々日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP63N部品番号NOK:CO00057-AJIS呼び旧JIS:P63太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)62.6内径許容差(mm)±0.56バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G175-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G175-NNOK
669税込736
1個
翌々日出荷
型式旧型式:OR1AG175N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00230-AJIS呼び旧JIS:G175太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)174.3内径許容差(mm)±1.37バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G235-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G235-NNOK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG235N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02031-AJIS呼び旧JIS:G235太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)234.3内径許容差(mm)±1.78バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-NNOK
669税込736
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG195N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00234-AJIS呼び旧JIS:G195太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)194.3内径許容差(mm)±1.51バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G320-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G320-NNOK
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
型式旧型式:OR1AG320N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02176-AJIS呼び旧JIS:G320太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)319.3内径許容差(mm)±2.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P75-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P75-NNOK
159税込175
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP75N部品番号NOK:CO00062-AJIS呼び旧JIS:P75太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)74.6内径許容差(mm)±0.65バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G160-NNOK
559税込615
1個
4日以内出荷
型式旧型式:OR1AG160N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00227-AJIS呼び旧JIS:G160太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)159.3内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G150-NNOK
409税込450
1個
4日以内出荷
型式旧型式:OR1AG150N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00225-AJIS呼び旧JIS:G150太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)149.3内径許容差(mm)±1.19バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P50A-NNOK
119税込131
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP50AN部品番号NOK:CO00048-AJIS呼び旧JIS:P50A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)49.6内径許容差(mm)±0.45バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P65-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P65-NNOK
159税込175
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP65N部品番号NOK:CO00058-AJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P130-NNOK
359税込395
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP130N部品番号NOK:CO00075-AJIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.05バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G390-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G390-NNOK
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG390N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02287-AJIS呼び旧JIS:G390太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)389.3内径許容差(mm)±2.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G460-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G460-NNOK
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG460N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02441-AJIS呼び旧JIS:G460太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)459.4内径許容差(mm)±3.30バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P55-NNOK
129税込142
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP55N部品番号NOK:CO00052-AJIS呼び旧JIS:P55太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)54.6内径許容差(mm)±0.49バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P60-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P60-NNOK
149税込164
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP60N部品番号NOK:CO00055-AJIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P115-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P115-NNOK
279税込307
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP115N部品番号NOK:CO00072-AJIS呼び旧JIS:P115太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)114.6内径許容差(mm)±0.94バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G380-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G380-NNOK
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG380N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO02272-AJIS呼び旧JIS:G380太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)379.3内径許容差(mm)±2.70バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G180-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G180-NNOK
669税込736
1個
3日以内出荷
型式旧型式:OR1AG180N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00231-AJIS呼び旧JIS:G180太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)179.3内径許容差(mm)±1.40バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P53-NNOK
129税込142
1個
3日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP53N部品番号NOK:CO00051-AJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
oリング nbr-70特集