カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • Oリング(5)
絞り込み
線径(Φmm)
  • 2(1)
  • 4(3)
内径(Φmm)
  • 33.5
  • 10.8(5)
  • 11.8(4)
  • 12.3(6)
  • 24.4(6)
  • 29.4(6)
  • 34.4(4)
  • 59.4(4)
  • 64.4(4)
  • 79.4(4)
  • 84.4(4)
  • 101.6(4)
  • 104.4(5)
  • 109.4(4)
  • 119.4(4)
  • 124.4(6)
  • 139.4(4)
  • 149.3(5)
  • 179.5(5)
  • 189.5(5)
外径(Φmm)
  • 37.5(1)
  • 41.5(2)
種類
  • V(真空フランジ用)(2)
材質
  • ゴム(4)
ブランド
  • NOK(3)
  • 森清化工(1)
  • ノーブランド(1)
NOK・森清化工・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr-70-1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBRNOK(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から4日以内出荷
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング S(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
51税込56
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)森清化工
109税込120
1袋
当日出荷
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-N NOKOリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V34-NNOK
109税込120
1個
9日以内出荷
型式旧型式:OR1AV34N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00302-AJIS呼び旧JIS:V34太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)33.5内径許容差(mm)±0.33バリ寸法(mm)0.16以下
oリング nbr-70特集