カテゴリ

  • 機構部品(6)
    • Oリング(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
線径(Φmm)
  • 3.1(6)
内径(Φmm)
  • 59.4
  • 10.8(5)
  • 11.8(4)
  • 12.3(6)
  • 24.4(6)
  • 29.4(6)
  • 33.5(4)
  • 34.4(4)
  • 64.4(4)
  • 79.4(4)
  • 84.4(4)
  • 101.6(4)
  • 104.4(5)
  • 109.4(4)
  • 119.4(4)
  • 124.4(6)
  • 139.4(4)
  • 149.3(5)
  • 179.5(5)
  • 189.5(5)
外径(Φmm)
  • 65.6(4)
種類
  • G(固定用)(3)
材質
  • ゴム(5)
ブランド
  • NOK(3)
  • 森清化工(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
NOK・森清化工・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr-70-1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工Oリング Gシリーズ(固定用) NBR森清化工
459税込505
1パック(10枚)
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング ニトリルゴム G番(固定用) TRUSCOOリング ニトリルゴム G番(固定用)TRUSCO
94税込103
1袋(2個)
当日出荷
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング G(固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
53税込58
1個
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-N NOKOリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G60-NNOK
109税込120
1個
4日以内出荷
型式旧型式:OR1AG60N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00207-AJIS呼び旧JIS:G60太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)59.4内径許容差(mm)±0.53バリ寸法(mm)0.14以下
oリング nbr-70特集