カテゴリ

  • 機構部品(5)
    • Oリング(5)
絞り込み
線径(Φmm)
  • 2.4(5)
内径(Φmm)
  • 11.8(5)
外径(Φmm)
  • 16.6
  • 10.6(3)
  • 11.6(4)
  • 12.6(4)
  • 13.6(4)
  • 15.6(4)
  • 100.6(4)
  • 101(4)
  • 105.6(4)
  • 106(4)
  • 110.6(4)
  • 111(4)
  • 115.6(4)
  • 120.6(4)
  • 125.6(4)
  • 130.6(4)
  • 135.6(4)
  • 140.6(4)
  • 145.6(4)
  • 150.6(4)
種類
  • P(運動・固定用)(3)
材質
  • ゴム(5)
ブランド
  • NOK(2)
  • 森清化工(2)
  • ノーブランド(1)
NOK・森清化工・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr-70-1」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(209件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工Oリング Pシリーズ(運動用) NBR森清化工(2件のレビュー)
189税込208
1パック(20枚)
当日出荷から8日以内出荷
P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P規格(NBR) 森清化工Oリング P規格(NBR)森清化工(8件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質NBR-70-1(1種A)種別P規格
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
型式OR
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランドOリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1Aノーブランド
18税込20
1個ほか
4日以内出荷
耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
oリング nbr-70特集