カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 医療(3)
- 制御機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nbr-8a」の検索結果

SPカプラTypeA ソケット(真鍮製・ニトリルゴムシール)
日東工器¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から4日以内出荷SPカプラの大流量タイプ。種別中圧・汎用型材質(本体)真ちゅう流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路自動開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
9.5sq.ラチェットハンドル
nepros¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすいラチェットハンドルに。 8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。 リペアキット(NBR390A-K)を設定しています。用途自動車及び機械整備全般差込角(mm)9.5全長(mm)180ギヤ歯数90送り角度(°)4質量(g)245ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14
SPカプラTypeA プラグ
SK11¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグプラグ
SPカプラTypeAソケット
SK11¥41,980税込¥46,1781個当日出荷中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグソケット
SPカプラTypeAソケット
SK11¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット
SPカプラTypeA プラグ
SK11¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷中圧汎用型カプラです。気体・液体共用の中圧汎用型カプラです。用途気体・液体共用中圧汎用型カプラ。材質真鍮ソケットorプラグプラグ
復旧ボタン付コンセント
アイホン¥23,980税込¥26,3781台21日以内出荷材質ABS樹脂形状壁埋込型備考呼出ボタンNBR-8A-C用、ベッド呼出ルーム通話システム用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×116×45色調モダンホワイト(5Y8.3/1 近似マンセル値)適合ボックスJIS2個用スイッチボックス