カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「nbr-90」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コマツ用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    コマツ用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個硬度(Oリング)90内容30種類、394ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日立用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    日立用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    日立建機社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズのOリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途日立建機社製 建設機械のOリングの保守メンテに。セット内容4506418,0126308,0211506用19個、4506405,4038403,A813005,0619307用/4506406,4500581,0669106用/4506407,0232126,4034659,4035038,4045632,4505092,4350187,4511428用/4506408,0232127用/4506408,R28782,4212036用/4506320,A813010,0117633,4501265用各13個、4506404用12個、4138938,0159307,0159219,0135201用/4187308,4009553用/4187328用/4187329用各11個、4317636,0126307,4500578,971823用/957366,0212115,0249307用/4506412,0130526,0166806,4014875,4007530用/4509180,0134414,4039948,4081845,4501764,4350206用/4506415,0225314,4029572,4035821,4226444,4038402用/4506416,0125433,0195306,4003134,4018070,0669501用/4506420,0117670,0130525,0134450,4511267用/4509181,0134413,0178609,4004558,4006808,955655用各10個・A811025,0134415,0134422,0159814,4003062,0391721用/A811030,0134607,0134607,0210734,0232125,4036814,4200487用/A811035,0125801,0130605,4511395,4514164用/A811040,4511394,0272503用/985096,4045633用各9個・4506424,0134434,0217122,4048315,965702用/966689,0166704用/4509182,0134460,0153109,4226446用/4506428,0159712,0217128,0234514用/4506430,0173618,0199005,4048843,4104498用/985098,0225309用/984614,4038867,4070049用/4018880用/970860,4006684用/A811045,0249308,4060895用各8個・4028265,0130524,0139210,4036815,4226443用7個硬度(Oリング)90内容36種類、356ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    AS-568 Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    北米の建設機械・農業機械のメンテナンスに使用されるAS568 規格の O リングキットです。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途北米の建設機械・農業機械等のOリングの保守メンテに。セット内容AS-006/AS-007/AS-008/AS-009/AS-010/AS-011/AS-012各20個、AS-110/AS-111/AS-112/AS-113/AS-114/AS-115/AS-116各13個、AS-210/AS-211/AS-212/AS-213/AS-214/AS-215/AS-216/AS-217/AS-218/AS-219/AS-220/AS-221/AS-222各10個、AS-325/AS-326/AS-327各7個硬度(Oリング)90内容30種類、382ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALS

    JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ

    PETSEALS
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90) PETSEALS

    JIS-P、JIS-G 高圧用 Oリングキット (NBR 90)

    PETSEALS
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス、油圧機器・油圧ホースの連結部に多用されるサイズのP番、G番のOリングをキット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックケースに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-003/004/005/006/008/009各18個、P-00717個、P-010A/011/012/014/016/018各14個、P-02013個、G-025/030/035/040/045各11個、P-022.4/025/030/032/034/036/040/048各10個、P-0269個、内径20mm、外径26mm、線径3.0mm/内径22mm、外径28mm、線径3.0mm各11個硬度(Oリング)90内容30種類、388ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 合成ゴム前掛 NBR-90 弘進ゴム

    合成ゴム前掛 NBR-90

    弘進ゴム
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    日本製。耐油性、耐摩耗性に優れた合成ゴムタイプ。耐熱温度(130℃)耐寒温度(-25℃)共紐タイプ(1.3m×2本)抗菌
    用途食品加工、水産加工、食肉加工、病院等種別前掛材質表面:抗菌配合NBRゴムトッピング、裏面:ポリエステル100%厚さ(mm)0.25タイプスタンダード(アイレット4つ)加工縫製機能軽量、抗菌、耐油、共紐耐熱温度(℃)130(JIS K 6404)胴幅(cm)90裾幅(cm)90耐寒温度(℃)-25(JIS K 6404)胸幅(cm)21
  • 【オーダー】NBRゴム90° 黒 ノーブランド

    【オーダー】NBRゴム90° 黒

    ノーブランド(1件のレビュー)
    958税込1,054
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています
    用途燃料用パッキング素材材質アクリロニトリルブタジエンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10規格BGH9321(JISK6380該当番号)硬さタイプA 90(87)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.6(88)切断時伸(%)360圧縮永久ひずみ(%)55(100℃×72h)サービス分類オーダー・加工
  • JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ PETSEALS

    JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ

    PETSEALS
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
    用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個硬度(Oリング)90内容20種類、600ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • タンクパッキン(NBR90°ハロゲン処理) 工進

    タンクパッキン(NBR90°ハロゲン処理)

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GT-5V-AAA-0 / GT-10V-AAA-0など部品番号50025901
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • フランジパッキンJIS10K用 アキツ

    フランジパッキンJIS10K用

    アキツ(1件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 穴なし

    ノーブランド
    80税込88
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • フランジパッキンJIS5K用全 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用全

    アキツ(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴

    ノーブランド
    856税込942
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 3穴

    ノーブランド
    756税込832
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 1穴

    ノーブランド
    556税込612
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 6穴

    ノーブランド
    1,056税込1,162
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴 ノーブランド

    【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 2穴

    ノーブランド
    656税込722
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
  • フランジパッキンJIS5K用内 アキツ

    フランジパッキンJIS5K用内

    アキツ
    149税込164
    1枚
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Oリングキット 東日興産(TN)

    Oリングキット

    東日興産(TN)
    8,998税込9,898
    1セット(30種類×394個)ほか
    4日以内出荷
  • Dリングキット 東日興産(TN)

    Dリングキット

    東日興産(TN)
    13,980税込15,378
    1セット(9種類×80個)
    4日以内出荷
    セット内容1P3706(10PCS) 51.1×3.4×5.0、1P3705(10PCS) 44.7×3.4×5.0、1P3702(10PCS) 25.4×3.4×5.0、1P3700(10PCS) 19.0×3.4×5.0、1P3704(10PCS) 38.2×3.4×5.0、1P3703(10PCS) 31.9×3.4×5.0、1P3707(10PCS) 54.2×3.4×5.0、1P3708(5PCS) 57.4×3.4×5.0、1P3709(5PCS) 63.9×3.4×5.0
  • Oリング AS568型 NOK

    Oリング AS568型

    NOK(44件のレビュー)
    22税込24
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Oリング 1BP NOK

    Oリング 1BP

    NOK(29件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
  • 薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン

    薄型 泥落しマット スクレイプマットS

    クリーンテックス・ジャパン
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    厚さ約6mmの超薄型タイプ 薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
    用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。厚さ(mm)約5仕様PETボトル再利用品材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)規格防炎認定商品
  • ORS Oリングキット PETSEALS

    ORS Oリングキット

    PETSEALS
    9,998税込10,998
    1セット
    欠品中
    ORS継手用Oリングセット
    セット内容AS568-011(NBR90)30個 / AS568-012(NBR90)30個 / AS568-014(NBR90)30個 / AS568-016(NBR90)30個 / AS568-018(NBR90)30個 / AS568-021(NBR90)30個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット 日東工器

    ブレードホース取付用ハイカプラ SN型 ソケット

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ホースバンド不要でホースを装着。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
    用途低圧用使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用/ハイカプラバルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]相手側ホースサイズΦ9×Φ15(mm)
  • TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ TSN型(ブレードホース取付用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。ホースバンド不要でブレードホースを装着できます。
    用途中圧用流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ブレードホース取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • ブレードホース用TSPカプラ ソケット 日東工器

    ブレードホース用TSPカプラ ソケット

    日東工器
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホースバンドによる固定と比べて、増し締め不要。ブレードホースの取付部は、ホースが劣化しにくく漏れにくい。ナットを端面まで締付けるだけでブレードホース取付けが可能。従来のTSPカプラと接続可能。
    用途ブレードホース用材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム使用流体水・作動油・空気など
  • 金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ブレードホース取付用)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    押し込むだけのワンタッチ接続。 プラグを金型に埋め込んだまま接続・分離ができるロングスリーブ。 自動開閉バルブ内蔵。
    用途ブレードホース取付用トラスコ品番777-9798材質(本体)真ちゅう質量(g)122流体水・温湯使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット肉厚(mm)3±0.3最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0 [10]接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5 [15]適合ホースサイズΦ9×Φ15mm材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
  • 真空パッド SGON SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGON

    SCHMALZ(シュマルツ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業

    02シリーズスタック形 2速プレート

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
    付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業

    03シリーズスタック形 サイズ変換プレート

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
    付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 6.3sq.ソケットレンチセット nepros

    6.3sq.ソケットレンチセット

    nepros
    52,980税込58,278
    1セット(22点)
    5日以内出荷
    90枚ギアの「6.3sq.ラチェットハンドル」(NBR290)を搭載したソケットレンチセットです。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 樹脂トレイ(W265×D145×H35)付き。
    セット内容【ソケット(六角)】NB2-04、05、055、06、07、08、09、10、11、12、13、14【ラチェットハンドル】NBR290【スピンナハンドル】NBS2【クイックスピンナ】NBE28【エクステンションバー】NBE2-025、050、075、150【ユニバーサルジョイント】NBJ2【スライドヘッドハンドル】NBHM2【ドライバ型ハンドル】NBD12質量(g)705寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(樹脂トレイ)265×145×35入組点数22点差込角(sq.)6.3
  • 真空パッド SGO SCHMALZ(シュマルツ)

    真空パッド SGO

    SCHMALZ(シュマルツ)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    フレームや管材など細長く幅が狭いワークに適した真空パッド
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR ノーブランド

    SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR

    ノーブランド
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)NBR
  • アミメシート 阪上製作所

    アミメシート

    阪上製作所
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro シールキット ニトリル RS PRO

    RS Pro シールキット ニトリル

    RS PRO
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ = インペリアルDリングフランジシールキット材料 = ニトリルキット内容 = 50ピースDリングフランジシールキット. DリングはCATホースアセンブリのフランジとポート面の間に高圧シールを提供 DリングはCATタイプのフランジとともに使用 XT-5及びXT-6フランジ接続とともに使用 一般的な5種類のサイズを含むキット 材料: NBR90RoHS指令(10物質対応)対応
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
"nbr-90" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷