カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,619)
  • 機構部品(3,579)
  • 配管・水廻り設備部材(1,096)
  • メカニカル部品(350)
  • 手袋(315)
  • FA担当者のオススメ新商品(291)
  • 科学研究・開発用品(243)
  • 安全用品(226)
  • 制御機器(215)
  • 測定用品(207)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(189)
  • バイク部品(188)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(173)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(170)
  • 油圧機器・油圧ホース(167)
  • 空調・電設資材(146)
  • 清掃用品(136)
  • カー用品(134)
  • 店舗什器・備品(133)
  • ねじ・ボルト・釘(132)
  • 物流用品(102)
  • 作業工具(95)
  • パソコン/周辺機器(91)
  • 農業・園芸資材(80)
  • 切削工具(71)
  • バイク純正部品(64)
  • 電気材料(62)
  • オフィス家具(53)
  • 農業機械(51)
  • 自動車補修部品(50)
  • 溶接用品(49)
  • 学童・教育用品(32)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 安全標識(28)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 日用品(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 事務用品(25)
  • 建築金物(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 理美容(17)
  • 介護用品(17)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 厨房用品(14)
  • 防災用品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 医療(14)
  • クリーンルーム用品(13)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 洗車・清掃(12)
  • 作業服(12)
  • 家電(12)
  • 空圧工具(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 電動工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • マスク(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 照明(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 梱包用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 住設機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 塗料(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 「nbr」の検索結果

13,780件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ8mmアキツ(3件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)8材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)5硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
フードクロス ロール 150×250mm 12本入 NBR400シリーズ 橋本クロスフードクロス ロール 150×250mm 12本入 NBR400シリーズ橋本クロス
27,980税込30,778
1ケース(12本)
5日以内出荷
色付きの破れにくい不織布を使用した使い捨てワイパーです。食品工場での異物混入対策、拭取り作業におすすめです。色付きの為使用場所等の区分に便利です。
仕様●ドライタイプ●シートサイズ(mm):150×250
耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ 平和耐油性NBRゴムスポンジ 硬度30° 粘着付き NBR336シリーズ平和
999税込1,099
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
耐油性に優れたニトリルゴム(NBR)を発泡させた素材です。耐油性に優れているので、機械部品のパッキングなどでよく使われます。独立気泡で、水、空気は通しません。程よい弾力があります。
仕様●基材:NBR(ニトリルブタジエンラバー)●色:黒●硬度(アスカー):30±5●見掛比重:0.21●引張り強さ:1.84MPa
エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS 三興化学工業エクセレントニトリル手袋 NBR-2600 SS三興化学工業
2,198税込2,418
1箱(200枚)
欠品中
ラテックスタンパクを含んでおらず、ラテックスアレルギーの方には最適 指部のエンボス加来でテープのくっつきを防止 抗がん剤浸透試験(ASTM D6978-05)実施済 特殊な梱包方法で余計な手袋の取り出しを防止できる サイズ毎にパッケージカラーを変えており、サイズ確認が容易
用途ラテックスアレルギー対策ホワイトサイズSS入数(枚)200エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム全長(cm)23質量(g)620中指長(cm)7.6
マックスロックセーフロックガスケットNBR フルネスジャパンマックスロックセーフロックガスケットNBRフルネスジャパン
129税込142
1個
当日出荷から3日以内出荷
マックスロック、セーフロック共通のガスケットです。
用途水や油に材質NBR使用温度範囲(℃)-20~90使用流体水、油
[CFC・HCFC] チャージグチ用パッキン(NBR/6個) エスコ[CFC・HCFC] チャージグチ用パッキン(NBR/6個)エスコ
675税込743
1袋
翌日出荷
エスコ品番EA107HE-1
NBR強耐油エプロン 胸 FUNAHASHINBR強耐油エプロン 胸FUNAHASHI
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。厚さ(mm)本体0.4ホワイト材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング質量(g)580(Lサイズ)本数ひも:3耐熱温度(℃)130材質(ひも)CSMゴムひも長(cm)100ハトメニッケル
10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ
2,498税込2,748
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)25硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
軟質NBRスポンジ 15° アキツ軟質NBRスポンジ 15°アキツ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)15硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49
1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製) エスコ1・1/4” カップリング用パッキン(NBR製)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
エスコ品番EA462DW-12
NBR強耐油エプロン 胸 FUNAHASHINBR強耐油エプロン 胸FUNAHASHI
3,698税込4,068
1枚
4日以内出荷
食品衛生法適合素材を使用しています。エプロン本体には、ニトリルゴムを表・裏にトッピングした厚みのある生地を採用。抗菌配合の生地のため、衛生的にご使用いただけます。食用油に強く、摩擦や耐久性にも優れており、油の跳ねる調理現場に適しています。ヒモには、CSMゴムを採用することで、丈夫で縛りやすい仕様になっています。ハトメには、金属探知機に反応するようにニッケルを採用しています。首とコシでそれぞれ紐を結ぶ、首掛けタイプのため、着脱が簡単で着用時に安定感があります。※日光や蛍光灯のもとで長時間晒されると黄ばみが発生する場合がございます。※全ての油に耐性があるわけではございませんのでご注意ください。
用途調理や食品・食肉加工、その他水作業に。仕様GR S厚さ(mm)本体0.4ホワイトサイズL材質(本体)表:NBRゴムトッピング 基布:ナイロン 裏:NBRゴムトッピング質量(g)580(Lサイズ)寸法(cm)90×110本数ヒモ:3耐熱温度(℃)130材質(ひも)CSMゴム紐長(cm)100ハトメニッケル
【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR) ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) ニトリルゴム(NBR)ノーブランド
649税込714
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
材質ニトリルゴム(NBR)形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
ハウジング5DCN用ガスケット NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ハウジング5DCN用ガスケット NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ハウジング5DCNタイプ用ガスケットです。 ハウジング本体に標準でついている材質です。
トラスコ品番756-7626材質NBR質量(g)10適合ハウジング5DCNシリーズ
1000x1000x5mm ゴム板(NBR) エスコ1000x1000x5mm ゴム板(NBR)エスコ
17,100税込18,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997XG-54
NBRセレコット ハナキ商事NBRセレコットハナキ商事
3,198税込3,518
1袋
7日以内出荷から9日以内出荷
電子部品が嫌う静電気が帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。 ノンパウダー・ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄・塩素を含まないクリーンな指サックです。
SUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBR ノーブランドSUS304 ローリーメスキャップ パッキンNBRノーブランド
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
用途ローリー継手のメスキャップ(蓋)形状メスキャップ材質(本体)SUS304材質(パッキン)NBR
JIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプ PETSEALSJIS-P&G オリジナル Oリングキット (NBR 90) 高圧タイプPETSEALS
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JIS P、JIS-G)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容P-010A/P-011/P-012/P-014/P-015/P-016/P-018/P-020/P-021/P-022各15個、P-022A/P-024/P-025/P-026/P-028/P-029/P-030/P-031/P-032/P-034/P-035/P-036/P-038/P-040/G-025/G-030/G-035/G-040/G-045各10個硬度(Oリング)90内容29種類、340ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板 (NBR) エスコゴム板 (NBR)エスコ
1,100税込1,210
1枚
翌日出荷
材質ニトリルゴム耐熱温度(℃)80硬度(°)65
IVL-NY 給湯器取付ニップル 黄銅/NBR I-VALUEIVL-NY 給湯器取付ニップル 黄銅/NBRI-VALUE
689税込758
1個
翌々日出荷
水道用フレキ継手給湯器取付ニップルパッキン付
材質黄銅呼びG1/2(オネジ)×G3/4(メネジ)呼び径(A)13(オネジ)×20(メネジ)材質(パッキン)NBR
パッキングワッシャー(SM・NBR(SUS316/生地) 大阪魂パッキングワッシャー(SM・NBR(SUS316/生地)大阪魂
419税込461
1パック(1個)
翌々日出荷
材質SUS316表面処理生地(または標準)
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR 森清化工Oリング Gシリーズ(固定用) NBR森清化工
349税込384
1パック(20枚)ほか
翌々日出荷
G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん パッキン NBR GAONA(ガオナ)これエエやん パッキン NBRGAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
309税込340
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
ヘッドガスケット/NBRΦ60 KITACOヘッドガスケット/NBRΦ60KITACO
799税込879
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
ヘッドガスケット/NBRΦ54 KITACOヘッドガスケット/NBRΦ54KITACO
1,098税込1,208
1個
欠品中
適合キタコ補修部品
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)3硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
25A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ25A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
呼び径(A)25エスコ品番EA462BX-8
50A   ゴム系ガスケット(NBR製) エスコ50A ゴム系ガスケット(NBR製)エスコ
280税込308
1個
翌日出荷
呼び径(A)50エスコ品番EA462BX-20
【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴 ノーブランド【オーダー】ニトリルゴム(NBR)シート 4穴ノーブランド
856税込942
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。 優れた耐油性、機械強度が高く 耐油性、耐摩耗性、引き裂き強度に優れていますが、耐オゾン性や耐寒性が他のゴムより劣ります。
材質ニトリルゴム(NBR)形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
ソフキャッチエクストリームウォームNBRオール おたふく手袋ソフキャッチエクストリームウォームNBRオールおたふく手袋(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。
機能防水・撥水、防寒・保温、耐油、耐摩耗性、耐久性ブラック/オレンジコーティングニトリルゴム材質手袋/(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部分/ニトリルゴム入数(双)1材質(内部)アクリル材質(外被)ポリエステル指マチ無し
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)20硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
軟質NBRスポンジ 15°(テープ付) アキツ軟質NBRスポンジ 15°(テープ付)アキツ
1,598税込1,758
1枚
6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。耐油性が必要ならNBR系です。耐オゾン性にも優れています。アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など厚さ(mm)15硬度15±5伸び(%)150≦引張強度(MPa)0.49収縮率(%)3≧見掛密度(g/cm3)0.15±0.03圧縮永久歪(%)40≧吸水率(%)5≧25%圧縮荷重(kPa)34.3~63.7
スワイプグローブNBR コーコス信岡スワイプグローブNBRコーコス信岡
189税込208
1双
3日以内出荷
手のひら部分は耐油性に優れ、引き裂きに強い発泡ニトリルゴムコーティングタッチパネル対応
用途金属部品加工/部品製造業/組み立て作業/土木・建築業ブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
1Mハウジング用O-RING NBR Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)1Mハウジング用O-RING NBRSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
1,498税込1,648
1個
欠品中
トラスコ品番417-5450材質Oリング:NBR、レンチ:ポリスチレン質量(g)3適合ハウジング1Mタイプ
ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルトショーボンド
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR) ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) ニトリルゴム(NBR)ノーブランド
656税込722
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
材質ニトリルゴム(NBR)形状円形黒色備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―A 85度材種ニトリルゴムサービス分類オーダー・加工
エクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2002マイ M アラムエクセレントニトリル(ホワイト)NBR-2600 2002マイ Mアラム
19,980税込21,978
1箱
3日以内出荷
・柔軟で手にしっかりフィットする為、素手感覚でお使いいただけ、長時間使用しても疲れにくいです。
用途・指先に滑り止め化工を施しグリップに優れ細かな作業にも最適です。材質ニトリルゴム幅(mm)掌部:98厚さ(mm)指先:0.1全長(mm)230サイズM入数(枚)2000表面指先滑り止め加工RoHS指令(10物質対応)対応粉有無
Oリング NBR PCB/B-20N・NB 日東工器Oリング NBR PCB/B-20N・NB日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR) 扶桑精機タップタッチ用部品 #9 Yリング MY-7(NBR)扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
タップタッチ用交換部品です。
トラスコ品番810-5682
...