カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • Oリング(7)
絞り込み
線径(Φmm)
  • 2.4(7)
内径(Φmm)
  • 11.8
  • 10.8(5)
  • 11(5)
  • 12.3(6)
  • 13.8(4)
  • 24.4(6)
  • 29.4(6)
  • 33.5(4)
  • 34.4(4)
  • 59.4(4)
  • 64.4(4)
  • 101.6(4)
  • 104.4(5)
  • 114.4(6)
  • 119.4(4)
  • 124.4(6)
  • 139.4(4)
  • 149.3(5)
  • 179.5(5)
  • 189.5(5)
外径(Φmm)
  • 16.6(5)
種類
  • P(運動・固定用)(4)
材質
  • ゴム(6)
機能・特性
  • 耐油(1)
耐油
ブランド
  • NOK(3)
  • 森清化工(2)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
NOK・森清化工・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbr70」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12-N

    NOK
    24税込26
    1個
    当日出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12N部品番号NOK:CO00011-AJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング P規格(NBR) 森清化工

    Oリング P規格(NBR)

    森清化工(9件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別P規格材質NBR-70-1(1種A)
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NBR 森清化工

    Oリング Pシリーズ(運動用) NBR

    森清化工(2件のレビュー)
    189税込208
    1パック(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    P規格は、JIS B2401で定められた運動用・円筒面固定用・平面固定用のOリングです。
    用途一般産業機器におけるシール。種別P形運動用材質ニトリルゴム(NBR70-1)硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング TRUSCO

    Oリング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。 優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。仕様運動・固定両用材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-25~100規格JIS B 2401規格品機能耐油性
関連キーワード
hnbr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hnbr
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
"nbr70" 内径(Φmm):11.8 【通販モノタロウ】