カテゴリ
- 機構部品(7)
- Oリング(7)
絞り込み
線径(Φmm)
- 2.4(6)
- 3.53(1)
内径(Φmm)
- 12.3
- 10.8(5)
- 11(5)
- 11.8(4)
- 13.8(4)
- 24.4(6)
- 29.4(6)
- 33.5(4)
- 34.4(4)
- 59.4(4)
- 64.4(4)
- 101.6(4)
- 104.4(5)
- 114.4(6)
- 119.4(4)
- 124.4(6)
- 139.4(4)
- 149.3(5)
- 179.5(5)
- 189.5(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 17.1(4)
- 19.36(1)
種類
- P(運動・固定用)(3)
材質
- ゴム(6)
機能・特性
- 耐油(1)
耐油
ブランド
- NOK(3)
- 森清化工(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(2)
NOK・森清化工・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「nbr70」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P12.5-N
NOK¥33税込¥361個4日以内出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP12.5N部品番号NOK:CO00012-AJIS呼び旧JIS:P12.5太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)12.3内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(213件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥38税込¥421個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング P(運動用/固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥18~税込¥20~1個ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応