絞り込み
線径(Φmm)
- 3.1(6)
内径(Φmm)
- 24.4
- 10.8(5)
- 11(5)
- 11.8(4)
- 12.3(6)
- 13.8(4)
- 29.4(6)
- 33.5(4)
- 34.4(4)
- 59.4(4)
- 64.4(4)
- 101.6(4)
- 104.4(5)
- 114.4(6)
- 119.4(4)
- 124.4(6)
- 139.4(4)
- 149.3(5)
- 179.5(5)
- 189.5(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30.6(4)
種類
- G(固定用)(3)
材質
- ゴム(5)
ブランド
- NOK(3)
- 森清化工(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
NOK・森清化工・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「nbr70」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G25-N
NOK¥65税込¥721個4日以内出荷型式旧型式:OR1AG25N種類Gシリーズ部品番号NOK:CO00200-AJIS呼び旧JIS:G25太さW(mm)3.1±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)24.4内径許容差(mm)±0.25バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Gシリーズ(固定用)
NOK(120件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング Gシリーズ(固定用) NBR
森清化工¥349税込¥3841パック(20枚)当日出荷から翌々日出荷G規格は、JIS B2401で定められた円筒面固定用・平面固定用のOリングです。用途一般産業機器におけるシール。種別G形固定用材質ニトリルゴム(NBR70-1)色黒硬度A70±5耐熱温度(℃)100~-30太さW(mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング G(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥24税込¥261個4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応